Johdinkaapelihyllyt / Telineet / VaunutLankankäsittelylaitteet, kuten annostelijat, kelankärryt ja peräkärryt, jotka kykenevät kuljettamaan enintään 700 paunan kuormia. Tulevat varustettu puolipneumaattisilla teräspyörillä kannettavuutta(6 tuotetta)
Hydraulinen putkitaivutinKäytä sähköisiä tai ilma-aktivoituja pumppuja luodaksesi tasaisia ja rypistymättömiä mutkia jopa 21 tuumaan pyöreille ja neliömäisille putkille, letkuille ja putkille(11 tuotetta)
Kaapelin niititMuovi-/teräskaapelin niitit, jotka soveltuvat käytettäväksi sementtilohkoissa, koaksiaalikaapeleissa, laastissa, kipsissä, puussa ja kattopaanuissa. Tietyissä malleissa on terävät sivupisteet, jotka auttavat ohjaamaan niittejä halkeilematta kiinnityspinnoilla(37 tuotetta)
Käsijohtosuuntajat ja kahvatVaraosat, kuten kahvat ja päät, sopivat käytettäväksi Gardner Benderin käsikäyttöisten putkitaivuttimien kanssa. Saatavana lämpökäsiteltyinä alumiini- ja teräsmateriaaleina(2 tuotetta)
Kalastusnauhat ja kepitSisältää putkimittanauhat, kalatikut, kalateipit ja hehkutangot, jotka on valmistettu lasikuidusta / hiiliteräksestä / vakioteräksestä kestämään jopa 500 paunan vetokuormitusta. katojen yläpuolella(7 tuotetta)
Kaapelien vetimetRaskaat kaapelinvetimet, joissa on 1.7 / 1.5 hv: n moottori, joka pystyy vetämään paljaita tai piilotettuja johtoja ja kaapeleita, joiden paino on enintään 10000 lb. Tulevat varustettu kääntyvillä pyörillä ja litteillä pyörillä, jotka helpottavat lialla ja soralla liikkumista(2 tuotetta)
Kaapelinvetotarvikkeet1.5 hv: n tehopään kokoonpanot on suunniteltu käytettäväksi Gast 15V963- ja 15V964-kaapeleiden vetimien kanssa. Mukana vetonopeus 10 jalkaa minuutissa ja kantavuus 8000 lb(1 tuote)
Sähkökäyttöiset taivutuskoneetSuunniteltu taivuttamaan 0.5 - 2 tuuman alumiini-, IMC-, EMT- ja PVC-pinnoitetut jäykät putket jopa 180 asteeseen. Mukana irrotettava kahva, joka kääntyy pois tieltä taivutuksen siirtämiseksi(5 tuotetta)
kaapelikengät20-osaiset muoviset kaapelikiinnikkeet, joissa on 6 tuuman leveä napsautuslukkorakenne NM-, koaksiaali- ja Cat5-kaapelin järjestämiseen ja varmistamiseen, sekä itsekeskittyvä kieleke helpottamaan ohjaamista. Varustettu nauloilla nopeaa asennusta varten(1 tuote)