Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBTH1S Sisäinen esijohdotettu rele, 208 - 277 VAC käämi, Hi-Low Separate, SPST, 10 A | CE4VHE

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBTH1S sisäinen esijohdotettu rele, 208 - 277 V AC käämi, Hi-Low, erillinen, SPST, 10 A

Varastossa
Tuote: CE4VHE Malli: RIBTH1S

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloitu esijohdotettu rele
moottori1 / 3 hp
Resistiiviset ampeerit @ 277V10A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2934
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitmoottoriKäyttölämpötila.Hinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB12C-FA Koteloitu esijohdotettu rele, polarisoidulla 12 VAC-kelalla, SPDT, 10 A | CE4UYM RIB12C-FA-1 hv-€21.71
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB12C-FA-N4 Suljettu esijohdotettu rele, polarisoidulla 12 VAC-kelalla, SPDT, 10 A | CE4UYN RIB12C-FA-N412 VAC--30-140 astetta F€31.92
Tarjouspyyntö
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB12C-FA-RD Koteloitu esijohdotettu rele, polarisoidulla 12 VAC-kelalla, SPDT, 10 A | CE4UYP RIB12C-FA-RD12 VAC--30-140 astetta F€23.21
Tarjouspyyntö
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB21CDC-N4 koteloitu esijohdotettu rele, 120 - 277 V AC tehonsyöttö, 10 A | CE4UYV RIB21CDC-N4---30-140 astetta F€39.80
Tarjouspyyntö
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB21CDC-RD Koteloitu esijohdotettu rele, 120 - 277 VAC: n virransyötöllä, SPDT, 10 A | CE4UYW RIB21CDC-RD---30-140 astetta F€29.50
Tarjouspyyntö
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401C Sisäinen esijohdotettu rele, 120 VAC käämi, SPDT, 10 A | CE4UYY RIB2401C120 VAC--30-140 astetta F€19.01
Tarjouspyyntö
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB2401C-N4 Koteloitu esijohdotettu rele, 120 VAC-kelalla, SPDT, 10 A | CE4UYZ RIB2401C-N4120 VAC--30-140 astetta F€30.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBTH1S sisäinen esijohdotettu rele, 208 - 277 V AC käämi, Hi-Low, erillinen, SPST, 10 A
€48.22 / yksikkö