FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401C Sisäinen esijohdotettu rele, 120 VAC käämi, SPDT, 10 A | CE4UYY

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401C sisäinen esijohdotettu rele, 120 VAC käämi, SPDT, 10 A

Tuote: CE4UYY Malli: RIB2401C
€19.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloitu esijohdotettu rele
Käämin voltit120 VAC
Käyttölämpötila.-30-140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Functional Devices Inc / Rib RIB2401C:n sisäinen esijohdotettu rele on ihanteellinen kaupallisiin ja teollisiin asetuksiin sähköisten kuormien hallintaan. Sitä käytetään erilaisissa sovelluksissa, kuten valaistuksessa, lämmityksessä ja ilmanvaihdossa. Sen esijohdotettu muotoilu yksinkertaistaa asennusta, mikä tekee siitä kätevän teknikoille.

Ominaisuudet:

  • Functional Devices Inc / Rib RIB2401C:n koteloitu esijohdotettu rele sisältää kestävän yhden jatkuvan SPDT-kelan, joka tarjoaa luotettavan ja jatkuvan toiminnan erilaisissa ohjausjärjestelmissä.
  • Tämä koteloitu esijohdotettu rele tarjoaa laajan käyttölämpötila-alueen -30 - 140 astetta F, mikä tekee siitä mukautuvan erilaisiin ympäristöolosuhteisiin.
  • Sen nopea, 6 ms:n toiminta-aika mahdollistaa nopean ja tehokkaan sähkökuormituksen hallinnan.
  • Tässä mukana toimitetussa esijohdotetussa releessä on LED-tilan ilmaisin, jossa LED päällä -merkkivalo ilmaisee aktivoitumista ja antaa visuaalista palautetta releen toimintatilasta reaaliajassa.
  • Se on UL-, cUL-, CE- ja RoHS-standardien mukainen, mikä takaa turvallisuuden ja luotettavuuden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on releellä ja sulakkeella?

V. Sulake voi avata vain piirin, kun taas rele voi sekä avata että sulkea piirin.

K. Mikä on releiden etu kontaktoreihin verrattuna?

V. Releet pystyvät käsittelemään suurempia kuormia kuin kontaktorit.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitmoottoriKäyttölämpötila.Hinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB12C-FA Koteloitu esijohdotettu rele, polarisoidulla 12 VAC-kelalla, SPDT, 10 A | CE4UYM RIB12C-FA-1 hv-€21.71
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB12C-FA-N4 Suljettu esijohdotettu rele, polarisoidulla 12 VAC-kelalla, SPDT, 10 A | CE4UYN RIB12C-FA-N412 VAC--30-140 astetta F€31.92
Tarjouspyyntö
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB12C-FA-RD Koteloitu esijohdotettu rele, polarisoidulla 12 VAC-kelalla, SPDT, 10 A | CE4UYP RIB12C-FA-RD12 VAC--30-140 astetta F€23.21
Tarjouspyyntö
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB21CDC-N4 koteloitu esijohdotettu rele, 120 - 277 V AC tehonsyöttö, 10 A | CE4UYV RIB21CDC-N4---30-140 astetta F€39.80
Tarjouspyyntö
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB21CDC-RD Koteloitu esijohdotettu rele, 120 - 277 VAC: n virransyötöllä, SPDT, 10 A | CE4UYW RIB21CDC-RD---30-140 astetta F€29.50
Tarjouspyyntö
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB2401C-N4 Koteloitu esijohdotettu rele, 120 VAC-kelalla, SPDT, 10 A | CE4UYZ RIB2401C-N4120 VAC--30-140 astetta F€30.70
Tarjouspyyntö
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB2401C-RD Koteloitu esijohdotettu rele, 120 VAC kelalla, SPDT, punainen kotelo, 10 A | CE4UZA RIB2401C-RD120 VAC--30-140 astetta F€22.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401C sisäinen esijohdotettu rele, 120 VAC käämi, SPDT, 10 A
€19.01 / yksikkö