FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Koteloitu esijohdotettu rele, 10 A


Suodattaa
Teho: 50mA
TyyliMalliKäämin voltitmoottoriKäyttölämpötila.Hinta (ei alv)
A
RIB24C-FA
-1 hv-€21.71
B
RIB24S-FA
-1 hv-€31.42
C
RIBTU1S
-1 / 3 hp-€42.63
D
RIBTH2C
-1 / 3 hp-€63.25
E
RIB21CDC-RD
---30-140 astetta F€29.50
Tarjouspyyntö
F
RIB21CDC-N4
---30-140 astetta F€39.80
Tarjouspyyntö
G
RIBU2SC
-1 / 3 hp-€55.04
H
RIBU2S2
-1 / 3 hp-€68.35
I
RIBH1SM-250
-1 / 3 hp-€51.60
Tarjouspyyntö
J
RIBL1C-DC
-3 hv-€24.30
K
RIBH1SC
-1 / 3 hp-€51.66
Tarjouspyyntö
L
RIBD2421C
-1 hv-€69.41
M
RIBU1SC
-1 / 3 hp-€52.04
N
RIBTH1C
-1 / 3 hp-€37.04
O
RIBU1SM-250
-1 / 3 hp-€44.88
P
RIBTU2C
-1 / 3 hp-€55.02
Q
RIBTU1SC
-1 / 3 hp-€59.07
R
RIBTU1C
-1 / 3 hp-€36.04
S
RIBTH1SC
-1 / 3 hp-€59.11
T
RIB12C-FA
-1 hv-€21.71
U
RIBTH1S
-1 / 3 hp-€48.22
V
RIBL4C-NC
10-30 VAC--30-140 astetta F€89.99
Tarjouspyyntö
W
RIBL3C-NC
10-30 VAC--30-140 astetta F€69.62
Tarjouspyyntö
X
RIBL1C-DC-RD
10-30 VDC--30-140 astetta F€25.85
Tarjouspyyntö
Y
RIBL1C-DC-N4
10-30 VDC--30-140 astetta F€33.91
Tarjouspyyntö
Z
RIB12C-FA-RD
12 VAC--30-140 astetta F€23.21
Tarjouspyyntö
A1
RIB12C-FA-N4
12 VAC--30-140 astetta F€31.92
Tarjouspyyntö
B1
RIB24C-FA-RD
24 VAC--30-140 astetta F€22.37
Tarjouspyyntö
A1
RIB24C-FA-N4
24 VAC--30-140 astetta F€31.33
Tarjouspyyntö
C1
RIB24S-FA-NC
24 VAC--30-140 astetta F€29.63
Tarjouspyyntö
D1
RIB24S-FA-RD
24 VAC--30-140 astetta F€32.95
Tarjouspyyntö
E1
RIBU2S2-NC
120 VAC--30-140 astetta F€68.35
Tarjouspyyntö
F1
RIB2401D-RD
120 VAC--30-140 astetta F€40.49
Tarjouspyyntö
G1
RIBU1S-NC
120 VAC--30-140 astetta F€39.46
Tarjouspyyntö
H1
RIBU1C-RD
120 VAC--30-140 astetta F€23.52
Tarjouspyyntö
I1
RIB2401D-N4
120 VAC--30-140 astetta F€48.28
Tarjouspyyntö
J1
RIB2401C-RD
120 VAC--30-140 astetta F€22.60
Tarjouspyyntö
K1
RIB2401C-N4
120 VAC--30-140 astetta F€30.70
Tarjouspyyntö
L1
RIB2401C
120 VAC--30-140 astetta F€19.01
Tarjouspyyntö
M1
RIBU1SM-250-NC
120 VAC--30-140 astetta F€44.88
Tarjouspyyntö
N1
RIB2402D-N4
208-277 VAC--30-140 astetta F€53.19
Tarjouspyyntö
O1
RIBH1C-N4
208-277 VAC--30-140 astetta F€36.81
Tarjouspyyntö
P1
RIBH1C-RD
208-277 VAC--30-140 astetta F€28.73
Tarjouspyyntö
Q1
RIBH1SM-250-NC
208-277 VAC--30-140 astetta F€53.53
Tarjouspyyntö
R1
RIB2402SB-NC
208-277 VAC--30-140 astetta F€51.01
Tarjouspyyntö
S1
RIB2402D-RD
208-277 VAC--30-140 astetta F€45.11
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?