Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINNALAITTEET INC / RIB PSH100AB10-EXT2 Muuntajan AC-ohjaus sisään 120 ulos 24 | AF7YRA 23NT09

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100AB10-EXT2 muuntaja AC Control In 120 Out 24

Varastossa
Tuote: AF7YRA Malli: PSH100AB10-EXT2Ristiviite: 23NT09

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys4.5 "
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
KotelointiluokkaNEMA 1
Kotelon tyyppioheinen
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus4.5 "
Hz50/60
Tulojännite120 VAC
AsennusMulti
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus100
Leveys5.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.38
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)22.56
Laivan leveys (cm)20.8
HS-koodi8504409520

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijainen liitäntä (ruuviliittimet)
    • Toissijainen liitäntä (ruuviliittimet)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteSyvyysKotelointiluokkaVaiheVA-luokitusLeveysKotelon tyyppiKorkeusHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA005 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Ei arvioitu1503.5 "sisä-3"€41.33
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA014 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Ei arvioitu1503.44 "sisä-3.06 "€45.35
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA015 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Ei arvioitu1503.5 "sisä-3.06 "€46.63
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR75VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Ei arvioitu1753.88 "sisä-3"€48.80
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR75VA003 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Ei arvioitu1753.88 "sisä-3.06 "€51.35
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR75VA005 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Ei arvioitu1753.88 "sisä-3.03 "€56.71
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR100VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Ei arvioitu11004"sisä-3.03 "€52.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100AB10-EXT2 muuntaja AC Control In 120 Out 24
€211.33 / yksikkö