PARKER F5OG -sarjan putkisovittimet, suora muoto


Suodattaa
Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Liitäntätyyppi: SAE-ORB x FNPT , Reikien määrä: 2 , Temp. Alue: 30 astetta 250 astetta F
TyyliMalliKuusiokokoMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
16-3 / 4 F5OG-SS
1.5 "4800 psi4800 psi1.5 "1-5/16-12 x 3/4"€317.95
A
12-1 / 2 F5OG-SS
1.25 "6000 psi6000 psi1.25 "1-1/16-12 x 1/2"€276.16
A
12-3 / 8 F5OG-SS
1.25 "6000 psi6000 psi1.25 "3/4-16 x 1/2"€122.22
A
8-1 / 2 F5OG-SS
1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "7/8-14 x 1/2"€235.10
A
10-1 / 2 F5OG-SS
1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "1-1/16-12 x 3/8"€211.65
A
12-3 / 4 F5OG-SS
1.375 "4800 psi4800 psi1.375 "1-1/16-12 x 3/4"€289.43
A
16-1 F5OG-SS
1.625 "3600 psi3600 psi1.625 "1-5/16-12 x 1"€378.11
A
20-1 F5OG-SS
1.875 "3600 psi3600 psi1.875 "1-5/8-12 x 1"€405.46
A
20-1 1/4 F5OG-SS
2"3000 psi3000 psi2"1-7/8-12 x 1"€520.33
A
24-1 1/2 F5OG-SS
2.125 "2400 psi2400 psi2.125 "1-7/8-12 x 1-1/2"€641.67
A
24-1 1/4 F5OG-SS
2.125 "2500 psi2500 psi2.125 "1-7/8-12 x 1-1/4"€503.57
A
32-2 F5OG-SS
2.125 "2400 psi2400 psi2.125 "2-1/2-12 x 2"€947.55
A
24-1 F5OG-SS
2.125 "3600 psi3600 psi2.125 "1-5/8-12 x 1-1/4"€632.95
A
4-1 / 4 F5OG-SS
3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "7/16-20 x 1/4"€184.18
A
6-1 / 4 F5OG-SS
3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "9/16-18 x 1/4"€120.44
A
6-3 / 8 F5OG-SS
7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 1/4"€159.72
A
8-1 / 4 F5OG-SS
7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "9/16-18 x 3/8"€157.70
A
8-3 / 8 F5OG-SS
7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 3/8"€123.22
A
4-1 / 8 F5OG-SS
9 / 16 "6000 psi6000 psi9 / 16 "7/16-20 x 1/8"€131.18

F5OG -sarjan putkisovittimet, suora muoto

Parker F5OG -sarjan putkisovittimet on suunniteltu putkien/putkien liittämiseen, nestevirtauksen säätelyyn tai epäsäännöllisen muotoisiin putkiliittimiin mukautumiseen. Nämä yksiköt on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, jotta ne tarjoavat erinomaisen korroosionkestävyyden ja kestävät jopa 6000 PSI:n paineita. Niissä on pidempi lukkomutteri, joka poistaa aluslevyn vauriot ja tekee kokoonpanosta käytännöllisesti katsoen tiiviin; Ihanteellinen sovelluksiin rakentamisessa, ilmanostimessa, materiaalinkäsittelyssä, kuljetuksissa ja muissa sovelluksissa. Valitse laajasta valikoimasta näitä porttisovittimia, joita on saatavana ulkohalkaisijana (OD) välillä 0.562 - 2.125 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?