Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINNALAITTEET INC / RIB PSH100AB10 Muuntajan AC-ohjaus sisään 120 ulos 24 | AF7YQZ 23NT08

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100AB10 muuntaja AC Control In 120 Out 24

Varastossa
Tuote: AF7YQZ Malli: PSH100AB10Ristiviite: 23NT08

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys4.5 "
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
KotelointiluokkaNEMA 1
Kotelon tyyppioheinen
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus4.5 "
Hz50/60
Tulojännite120 VAC
AsennusMulti
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus100
Leveys5.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.38
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)22.56
Laivan leveys (cm)20.8
HS-koodi8504409520

Tuotteen yksityiskohdat:

Toiminnalliset laitteet PSH100AB10 muuntaja on sähkölaite, joka on suunniteltu tehokkaaseen virranjakoon. Pienen kokonsa ansiosta se muuntaa sähköjännitteen ja varmistaa yhteensopivuuden erilaisten elektronisten komponenttien kanssa. Tätä RIB-sarjan yksikköä käytetään LVI-järjestelmissä, valaistuksen ohjauksessa ja rakennusautomaatiossa parantamaan kaupallisten ja teollisten sovellusten suorituskykyä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on suojakatkaisin, joka varmistaa turvallisuuden ja luotettavuuden käytön aikana.
  • Tässä laitteessa on seinäkiinnitys tilaa säästävää asennusta varten.
  • Siinä on suljettu rakenne ja jauhemaalattu NEMA 1 -luokituskotelo, joka tarjoaa kestävyyttä ja suojaa erilaisissa ympäristöolosuhteissa.
  • Tämä RIB-sarjan muuntajayksikkö sisältää ensisijaisen liitännän letkuilla, mikä virtaviivaistaa asennusta ja huoltoa tarjoamalla joustavia ja turvallisia johdotusvaihtoehtoja.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa Functional Devices PSH100AB10 muuntajaa?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat jännitteen yhteensopivuus, teholuokitus, sovellusten soveltuvuus, koko, tehokkuus, turvallisuustodistukset, lämpötila-alue, melutaso, asennusvaatimukset ja ylikuormitussuojaus.

K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän tätä muuntajaa?

A.

  • Sammuta muuntaja aina ja irrota se virtalähteestä ennen huolto- tai puhdistustoimenpiteitä sähköiskun välttämiseksi.
  • Noudata paikallisia sähkömääräyksiä ja -määräyksiä asennuksen aikana varmistaaksesi turvallisuusstandardien noudattamisen.
  • Varmista, että muuntaja on maadoitettu oikein sähkövikojen riskin vähentämiseksi ja yleisen turvallisuuden parantamiseksi.
  • Älä ylitä määritettyä kantavuutta ylikuumenemisen ja mahdollisten vaurioiden välttämiseksi.
  • Tarkkaile käyttölämpötilaa ylikuumenemisen estämiseksi ja varmista, että se pysyy määritetyllä alueella.
  • Varmista hyvä ilmanvaihto muuntajan ympärillä tehokkaan toiminnan ylläpitämiseksi ja ylikuumenemisen estämiseksi.
  • Liitä muuntaja oikeaan jännitelähteeseen tuotedokumentaation mukaisesti vaurioiden välttämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi.
  • Pidä muuntaja loitolla vedestä ja kosteudesta sähkövaaran välttämiseksi ja vältä käyttöä märissä olosuhteissa.
  • Suorita säännölliset silmämääräiset tarkastukset vaurioiden, kulumisen tai ylikuumenemisen merkkien varalta, korjaa kaikki ongelmat nopeasti ja ota tarvittaessa yhteyttä ammattilaiseen.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän Functional Devices PSH100AB10 -muuntajan?

A.

  • Varmista ennen puhdistamista, että muuntaja on sammutettu ja irrotettu sähkövaaran välttämiseksi.
  • Käytä varovasti pehmeää harjaa tai paineilmaa puhdistaaksesi pöly ja roskat muuntajan pinnasta, jäähdytysrivoista ja tuuletusaukoista.
  • Tarkista säännöllisesti halkeamia, löystyneitä liitoksia tai värimuutoksia ja ota yhteyttä valmistajaan tai teknikkoon, jos havaitset ongelmia.
  • Tarkista kiinnitys ja kiristä löysät pultit tai kiinnikkeet vakauden säilyttämiseksi.
  • Tarkista johdot kulumien tai vaurioiden varalta ja varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja lujasti kiinni, ja vaihda vaurioituneet johdot viipymättä.
  • Pidä tuuletusaukot vapaina, jotta ilmavirtaus pysyy oikeanlaisena jäähdytyksessä ja ylikuumenemisen estämiseksi.
  • Käytä ulkopuoliseen puhdistukseen mietoa pesuaineliuosta ja pehmeää liinaa, jotta kotelo ei vaurioidu.
  • Varmista puhdistuksen jälkeen, että muuntaja on täysin kuiva ennen virran palauttamista kosteuden aiheuttamien ongelmien välttämiseksi.
  • Pidä muuntaja määritellyllä ympäristön lämpötila-alueella optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteSyvyysKotelointiluokkaVaiheVA-luokitusLeveysKotelon tyyppiKorkeusHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA005 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Ei arvioitu1503.5 "sisä-3"€41.33
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA014 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Ei arvioitu1503.44 "sisä-3.06 "€45.35
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA015 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Ei arvioitu1503.5 "sisä-3.06 "€46.63
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR75VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Ei arvioitu1753.88 "sisä-3"€48.80
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR75VA003 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Ei arvioitu1753.88 "sisä-3.06 "€51.35
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR75VA005 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Ei arvioitu1753.88 "sisä-3.03 "€56.71
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR100VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Ei arvioitu11004"sisä-3.03 "€52.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100AB10 muuntaja AC Control In 120 Out 24
€153.64 / yksikkö