Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FRIEDRICH PXSB23020 Sähköinen tukiasema, 230V, 15 / 20A pistoke mukana | AE8KVX 6DPW5

FRIEDRICH PXSB23020 sähköinen tukiasema, 230 V, 15 / 20 A pistoke mukana

Varastossa
Tuote: AE8KVX Malli: PXSB23020Ristiviite: 6DPW5
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
€280.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehokas alapohja
Ampeeria20
VäriMusta
MateriaaliTeräs
Jännite230 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)109.98
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Friedrich PXSB23020 -sähköalusta, joka on suunniteltu tukemaan langallista vaihtovirtaliitäntää alle kuuden tuuman paksuisiin seiniin
    • Integroitu sähkökatkaisuihin virtakatkaisijan tai katkaisijan helpottamiseksi
    • Sisältää tasoitusjalat, sivutäytepaneelit, kiinnikkeet, pistorasian ja kenttäjohdotuspisteet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
FRIEDRICH PXSB23030 Sähköinen tukiasema, 230V, 30A Mukana | AE8KVY 6DPW6 PXSB2303030230 VAC€294.66
FRIEDRICH PXSB26515 Sähkökäyttöinen pohja 265v 15a | AE8KVZ 6DPW7 PXSB2651515265 VAC€293.50
FRIEDRICH PXSB26530 -virtalähde 265v musta 30a | AE8KWA 6DPW8 PXSB2653030265 VAC€313.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH PXSB23020 sähköinen tukiasema, 230 V, 15 / 20 A pistoke mukana
€280.70 / yksikkö