Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FRIEDRICH PXSB26515 Sähkökäyttöinen pohja 265v 15a | AE8KVZ 6DPW7

FRIEDRICH PXSB26515 Powered Subbase Musta 265v 15a

Varastossa
Tuote: AE8KVZ Malli: PXSB26515Ristiviite: 6DPW7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€293.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehokas alapohja
Ampeeria15
VäriMusta
MateriaaliTeräs
Jännite265 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)109.98
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
FRIEDRICH PXSB23020 Sähköinen tukiasema, 230V, 15 / 20A pistoke mukana | AE8KVX 6DPW5 PXSB2302020230 VAC€280.70
FRIEDRICH PXSB23030 Sähköinen tukiasema, 230V, 30A Mukana | AE8KVY 6DPW6 PXSB2303030230 VAC€294.66
FRIEDRICH PXSB26530 -virtalähde 265v musta 30a | AE8KWA 6DPW8 PXSB2653030265 VAC€313.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH PXSB26515 Powered Subbase Musta 265v 15a
€293.50 / yksikkö