WESTWARD Hitsauskaapeli 6 Awg jalkaa


Suodattaa
Kapellimestari: Kupari , Johtimen koko: 6AWG , Max. Amps: 37 , Max. Jännite: 600 , langan mittari: 6AWG
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
19KY21
10ft.€19.87
B
19 YD93
10ft.€20.50
C
19KY22
25ft.€50.02
D
19 YD94
25ft.€51.88
E
19KY23
100ft.€193.17
F
19 YD95
100ft.€206.78

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?