FRANKLIN 2343262604 Upotettava pumppumoottori, 3-vaihe, 3 hv, 460 VAC, 3 johdin | AA9FNR 1CXD2

FRANKLIN 2343262604 Uppopumppumoottori, 3-vaihe, 3 hv, 460 VAC, 3 johdin

Varastossa
Tuote: AA9FNR Malli: 2343262604Ristiviite: 1CXD2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,327.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyväkaivon upotettavan pumpun moottori
Halkaisija4"
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Täyden kuorman ampeerit4.8
Korkeus16.031 "
HP3
Hz50/60
Lyijypituus100 "
Maks. Ympäristön lämpötila86-astetta F
Maks. SF-vahvistimet5.5
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusSyväkaivot upotettavat pumput
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
Tyyppikilpi RPM3450
Johtimien lukumäärä3
Vaihe3
KiertoCCWSE
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaaliLakattu ruostumaton teräs
Shell-materiaaliKorroosionkestävä ruostumaton teräs
LämpösuojausEi eristetty
Työntövoima900 lb
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3045
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Syväkaivon upotettava pumppumoottori soveltuu parhaiten jatkuvaan käyttöön maanalaisen veden pumppaamiseen
    • Kykenee tuottamaan työntövoiman ja nopeuden jopa 9100 lb & 3450 RPM, vastaavasti 4.8 A: lla
    • Ominaisuudet ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, täysin suljettu ilmanvaihto ja hermeettisesti suljettu staattori suojaamaan pölyltä ja kosteudelta
    • Varustettu suodattimen takaiskuventtiilillä, joka estää veden takaisinvirtauksen
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausHalkaisijaTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiVaiheLämpösuojausJänniteKorkeusHinta
FRANKLIN 2243022604 Uppopumppumoottori, 1-vaiheinen 3 hv 230v 4-tuumainen 3-johdin | AA9FNM 1CXC1 2243022604manuaalinen4"14.0Kondensaattori-Käynnistä1manuaalinen23019 1 / 16 "€1,556.31
FRANKLIN 2243038602 Uppopumppumoottori, 1-vaiheinen 5 hv 230v 4-tuumainen 3-johdin | AA9FNN 1CXC2 2243038602manuaalinen4"23.0Kondensaattori-Käynnistä1manuaalinen23028.187 "€2,465.62
FRANKLIN 2343062604 Upotettavan pumpun moottori 3-vaiheinen 3 hv 200v 4 tuuman 3-johdin | AA9FNP 1CXC9 2343062604Ei eristetty4"10.93-vaiheinen3Ei eristetty20016.031 "€1,648.02
FRANKLIN 2343162604 Upotettavan pumpun moottori 3-vaihe 3 hv 230v 4 tuumainen 3-johdin | AA9FNQ 1CXD1 2343162604Ei eristetty4"9.53-vaiheinen3Ei eristetty23016.031 "€1,220.38
FRANKLIN 2343078602 Upotettavan pumpun moottori 3-vaiheinen 5 hv 200v 4-tuumainen 3-johdin | AA9FNT 1CXD3 2343078602Ei eristetty4"18.33-vaiheinen3Ei eristetty20022.187 "€2,545.77
FRANKLIN 2343178602 Upotettavan pumpun moottori 3-vaiheinen 5 hv 230v 4 tuumainen 3-johdin | AA9FNU 1CXD4 2343178602Ei eristetty4"15.93-vaiheinen3Ei eristetty23022.187 "€2,023.86
FRANKLIN 2343188602 Upotettavan pumpun moottori 3-vaiheinen 7.5 hv 230v 4 tuumainen 3-johdin | AA9FNW 1CXD6 2343188602Ei eristetty4"23.03-vaiheinen3Ei eristetty23028.187 "€3,031.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRANKLIN 2343262604 Uppopumppumoottori, 3-vaihe, 3 hv, 460 VAC, 3 johdin
€1,327.55 / yksikkö