VESTIL DCVR-55-E elastinen rummun kansi, 55 gallonaa

Varastossa
Tuote: AG7QKM Malli: DCVR-55-E

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€419.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen suojus
Sisältää paristotEi
Tapausmäärä100
VäriPoista valinta
Säiliön koko55 gal.
Halkaisija30 "
Rumpu Dia.22 1 / 2 "
Rumpukoko55 gal.
Korkeus3.75 "
Pituus30 "
MateriaaliLDPE
MittayksikötCASE
Tapausten määrä100
Dia ulkopuolella.30 "
pakkauskoko100
TyyliJoustava sidottu kansi
Paksuus4 tuhat
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpu Dia.RumpukokoKorkeuseräDia ulkopuolella.Hinta
VESTIL DCVR-55-E-AS elastinen rummun kansi, antistaattinen, 55 gallonaa | AG7QKN DCVR-55-E-AS22 1 / 2 "55 gal.3.75 "Kannen suojus30 "€443.65
VESTIL DCVR-5-E elastinen rummun kansi, 5 gallonaa | AG7QKP DCVR-5-E11 1 / 2 "5 gal.2.25 "Kannen suojus16 "€337.72
VESTIL DCVR-5-E-AS elastinen rummun kansi, antistaattinen, 5 gallonaa | AG7QKQ DCVR-5-E-AS11 1 / 2 "5 gal.2.25 "Kannen suojus16 "€359.33
VESTIL DCVR-30-E elastinen rummun kansi, 30 gallonaa | CE3CLM DCVR-30-E22 1 / 2 "30 gal.3.75 "Rumpukansi24 "€377.96
Tarjouspyyntö
VESTIL DCVR-30-E-AS elastinen rummun kansi, matalatiheyksinen antistaatti, kapasiteetti 30 gallonaa | CE3CLN DCVR-30-E-AS22 1 / 2 "30 gal.3.75 "Rumpukansi24 "€402.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DCVR-55-E elastinen rummun kansi, 55 gallonaa
€419.43 / yksikkö