Syväkaivaiset uppopumppumoottorit

Suodattaa

FRANKLIN -

Upotettavat pumppumoottorit

Franklinin uppopumppumoottorit on suunniteltu syvään ja jatkuvaan käyttöön tarkoitettuihin pumppaussovelluksiin, ja niitä käytetään 3DY36-käynnistimen ja 3EA11-releen kanssa. Näissä yksiköissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, jossa on uritettu SS-akseli kestävyyttä varten ja hermeettisesti suljettu staattori hiljaista, tärinätöntä käyttöä varten. Nämä Franklin Electric -vesipumput saavat virtansa 1-vaiheisesta kondensaattorin käynnistys- / 3-vaihemoottorista, joka kykenee tuottamaan jopa 15 hv: n tehon ja joita tarjotaan 200, 230 ja 460 VAC: n jännitteillä, joiden suurin ampeeriarvo on 23 A. Moottorit on lisäksi varustettu itsevoitelevalla vesijärjestelmällä, paineen tasoittavalla kalvolla ja suodattimen takaiskuventtiilillä veden takaisinvirtauksen estämiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä syvään upotettavia uppopumppumoottoreita, jotka ovat saatavana halkaisijaltaan 4 ja 6 tuuman vaihtoehdoina Raptor Supplies.

TyyliMalliMoottorin lämpösuojausHalkaisijaTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiVaiheLämpösuojausJänniteKorkeusHinta (ei alv)
A2243022604manuaalinen4"14.0Kondensaattori-Käynnistä1manuaalinen23019 1 / 16 "€1,556.31
A2243038602manuaalinen4"23.0Kondensaattori-Käynnistä1manuaalinen23028.187 "€2,465.62
B2261119020manuaalinen6"36.5Kondensaattori-Käynnistä1manuaalinen23028 "€4,238.18
B2261109020manuaalinen6"23.0Kondensaattori-Käynnistä1manuaalinen23025 13 / 32 "€3,585.28
B2366029020Ei eristetty6"28.43-vaiheinen3Ei eristetty23025 13 / 32 "€4,394.24
C2343262604Ei eristetty4"4.83-vaiheinen3Ei eristetty46016.031 "€1,327.55
C2343078602Ei eristetty4"18.33-vaiheinen3Ei eristetty20022.187 "€2,545.77
C2343178602Ei eristetty4"15.93-vaiheinen3Ei eristetty23022.187 "€2,023.86
C2343188602Ei eristetty4"23.03-vaiheinen3Ei eristetty23028.187 "€3,031.15
C2343288602Ei eristetty4"11.53-vaiheinen3Ei eristetty46028.187 "€2,533.82
B2366529020Ei eristetty6"32.73-vaiheinen3Ei eristetty20025 13 / 32 "€4,483.02
B2366009020Ei eristetty6"15.03-vaiheinen3Ei eristetty23022 29 / 32 "€3,434.94
B2366509020Ei eristetty6"17.53-vaiheinen3Ei eristetty20022 29 / 32 "€3,359.04
B2366139020Ei eristetty6"20.83-vaiheinen3Ei eristetty46028 "€5,170.30
C2343062604Ei eristetty4"10.93-vaiheinen3Ei eristetty20016.031 "€1,648.02
C2343162604Ei eristetty4"9.53-vaiheinen3Ei eristetty23016.031 "€1,220.38
B2366119020Ei eristetty6"10.93-vaiheinen3Ei eristetty46024.187 "€3,725.12
B2366129020Ei eristetty6"14.23-vaiheinen3Ei eristetty46025 13 / 32 "€4,483.02
B2366109020Ei eristetty6"7.53-vaiheinen3Ei eristetty46022 29 / 32 "€3,359.04
B2366019020Ei eristetty6"21.83-vaiheinen3Ei eristetty23024.187 "€3,921.75
LITTLE GIANT PUMPS -

Super ruostumattomat uppomoottorit, 4 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
2243019204BP7NDT€960.92
Katso yksityiskohdat
LITTLE GIANT PUMPS -

Sand Fighter -moottori, 10 hv

MallieräHinta (ei alv)
2366128120BX2FGE€3,285.53
Katso yksityiskohdat

Syväkaivaiset uppopumppumoottorit

Syväkaivaiset uppopumpumoottorit soveltuvat käytettäviksi vesikaivoissa vedenalaisissa pumppaustöissä, joissa vaaditaan syvempiä asennuksia ja suuria virtausnopeuksia. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Little Giant ja Franklin syväkaivovesipumppumoottorit, joissa on täysin suljettu rakenne, joka tarjoaa täydellisen kestävyyden nesteiden ja ulkoisten epäpuhtauksien aiheuttamalle vahingolle. Nämä yksiköt on lisäksi varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetulla akselilla tasaisen kuormituksen jakautumiseksi hampaiden sivuilla. Pumpun moottorit Pikku jättiläinen niissä on kuparitanko-roottori, joka poistaa taajuusmuuttajan lisävaatimukset ja lisää samalla järjestelmän tehokkuutta, sekä ulkoinen hiekkaputki akselitiivisteen suojaamiseksi. Valituissa Franklin-pumppumoottoreissa on vesivoideltu järjestelmä kitkahäviöiden minimoimiseksi ja paineen tasoittava kalvo paineen tasapainottamiseksi ulkoisen ympäristön mukaan. Valitse monista näistä pumpuista, jotka ovat saatavana yksi- ja kolmivaiheisina versioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?