FRANKLIN 2243022604 Uppopumppumoottori, 1-vaiheinen 3 hv 230v 4-tuumainen 3-johdin | AA9FNM 1CXC1

FRANKLIN 2243022604 Uppopumppumoottori 1-vaihe 3 Hp 230v 4 tuumaa 3 johdin

Varastossa
Tuote: AA9FNM Malli: 2243022604Ristiviite: 1CXC1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,556.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyväkaivon upotettavan pumpun moottori
Halkaisija4"
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Täyden kuorman ampeerit14.0
Korkeus19 1 / 16 "
HP3
Hz60
Lyijypituus100 "
Maks. Ympäristön lämpötila86-astetta F
Maks. SF-vahvistimet17.0
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusSyväkaivot upotettavat pumput
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
Tyyppikilpi RPM3450
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
KiertoCCWSE
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaaliLakattu ruostumaton teräs
Shell-materiaaliKorroosionkestävä ruostumaton teräs
Lämpösuojausmanuaalinen
Työntövoima900 lb
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.5355
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)61.98
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kalvotyyppi (paineen tasaus)
    • Staattorin tyyppi (hermeettisesti suljettu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausHalkaisijaTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiVaiheLämpösuojausJänniteKorkeusHinta
FRANKLIN 2243038602 Uppopumppumoottori, 1-vaiheinen 5 hv 230v 4-tuumainen 3-johdin | AA9FNN 1CXC2 2243038602manuaalinen4"23.0Kondensaattori-Käynnistä1manuaalinen23028.187 "€2,465.62
FRANKLIN 2343062604 Upotettavan pumpun moottori 3-vaiheinen 3 hv 200v 4 tuuman 3-johdin | AA9FNP 1CXC9 2343062604Ei eristetty4"10.93-vaiheinen3Ei eristetty20016.031 "€1,648.02
FRANKLIN 2343162604 Upotettavan pumpun moottori 3-vaihe 3 hv 230v 4 tuumainen 3-johdin | AA9FNQ 1CXD1 2343162604Ei eristetty4"9.53-vaiheinen3Ei eristetty23016.031 "€1,220.38
FRANKLIN 2343262604 Upotettava pumppumoottori, 3-vaihe, 3 hv, 460 VAC, 3 johdin | AA9FNR 1CXD2 2343262604Ei eristetty4"4.83-vaiheinen3Ei eristetty46016.031 "€1,327.55
FRANKLIN 2343078602 Upotettavan pumpun moottori 3-vaiheinen 5 hv 200v 4-tuumainen 3-johdin | AA9FNT 1CXD3 2343078602Ei eristetty4"18.33-vaiheinen3Ei eristetty20022.187 "€2,545.77
FRANKLIN 2343178602 Upotettavan pumpun moottori 3-vaiheinen 5 hv 230v 4 tuumainen 3-johdin | AA9FNU 1CXD4 2343178602Ei eristetty4"15.93-vaiheinen3Ei eristetty23022.187 "€2,023.86
FRANKLIN 2343188602 Upotettavan pumpun moottori 3-vaiheinen 7.5 hv 230v 4 tuumainen 3-johdin | AA9FNW 1CXD6 2343188602Ei eristetty4"23.03-vaiheinen3Ei eristetty23028.187 "€3,031.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRANKLIN 2243022604 Uppopumppumoottori 1-vaihe 3 Hp 230v 4 tuumaa 3 johdin
€1,556.31 / yksikkö