FOSTORIA 462-30-TH-480V Electric Infrared Heater 24908 Btuh | AD7EYJ 4E219

FOSTORIA 462-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 24908 Btuh

Tuote: AD7EYJ Malli: 462-30-TH-480VRistiviite: 4E219

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen infrapunalämmitin
Vahvistimet @ 1 vaihe15.20
Vahvistimet @ 3 vaihe8.80
Säteen malli30 Tutkinnot
BtuH-lähtö24,908
JohtotyyppiLangallinen
Tehokkuus96%
ElementtityyppiKvartsilamppu, kirkas
Suorittaa loppuunJauhemaalattu pronssi
Lämpökuvion peitto @ lattia (10 Ft.)8-1/2 x 5-1/2
Lämpökuvion peitto @ lattia (12 Ft.)9-1/2 x 6-1/2
Lämpökuvion peitto @ lattia (14 Ft.)11 x 7-1 / 2
Lämpökuvion peitto @ lattia (16 Ft.)12 x 8-1 / 2
Lämpökuvion peitto @ lattia (18 Ft.)13 x 9-1 / 2
Lämpökuvion peitto @ lattia (20 Ft.)X 14 11
Korkeus11 "
Kotelo20 Mittari Sinkitty
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus46 "
AsennustyyppiKiinnike
Lamppujen määrä2
Vaihe1 tai 3
Jännite480
Watts7300
Toimitettu watti / neliö-Ft. 10156.1
Toimitettu watti / neliö-Ft. 12118.2
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1492.7
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1674.7
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1861.5
Toimitettu watti / neliö-Ft. 2051.5
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.42
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)126.24
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi7321815000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAsumisen viimeistelyAmpeeriaBtuH-lähtöKoteloSisällä ulkonaPituusAsennuspaikkaHinta
FOSTORIA 222-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-30-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-60-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-60-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-90-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-90-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 342-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--17,06020 Mittari SinkittySisällä ulkona33 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 462-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 24908 Btuh