FOSTORIA 342-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9

FOSTORIA 342-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 17060 Btuh

Tuote: AC2GUZ Malli: 342-30-TH-480VRistiviite: 2KCX9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen infrapunalämmitin
Vahvistimet @ 1 vaihe10.40
Vahvistimet @ 3 vaihe6
Säteen malli30 Tutkinnot
BtuH-lähtö17,060
JohtotyyppiLangallinen
Tehokkuus96%
ElementtityyppiKvartsilamppu, kirkas
Suorittaa loppuunJauhemaalattu pronssi
Lämpökuvion peitto @ lattia (10 Ft.)X 6 4
Lämpökuvion peitto @ lattia (12 Ft.)7-1/2 x 5-1/2
Lämpökuvion peitto @ lattia (14 Ft.)8-1/2 x 6-1/2
Lämpökuvion peitto @ lattia (16 Ft.)9-1/2 x 7-1/2
Lämpökuvion peitto @ lattia (18 Ft.)11 x 8-1 / 2
Lämpökuvion peitto @ lattia (20 Ft.)12 x 9-1 / 2
Lämpökuvion peitto @ lattia (8 Ft.)91
Korkeus11 "
Kotelo20 Mittari Sinkitty
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus33 "
AsennustyyppiKatto / riippuva
Lamppujen määrä2
Vaihe1 tai 3
Jännite480
Watts5000
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1070
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1256
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1446
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1638
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.1
Laivan korkeus (cm)92.71
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8516290060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämpökaavan peitto @ lattia (22 Ft.) (13 x 11)
    • Lämpökaavion peitto @ lattia (4 Ft.) (208)
    • Lämpökaavion peitto @ lattia (6 Ft.) (121)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAsumisen viimeistelyAmpeeriaBtuH-lähtöKoteloSisällä ulkonaPituusAsennuspaikkaHinta
FOSTORIA 222-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-30-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-60-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-60-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-90-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-90-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 342-30-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 17060 Btuh | AC2GVA 2KCY1 342-30-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--17,060Ruostumaton teräsSisällä ulkona33 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 342-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 17060 Btuh