Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF4718-14 Pinottava kyynärpää, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GQH 0472022

WATTS LF4718-14 pinottava kyynärpää, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine

Varastossa
Tuote: BR4GQH Malli: LF4718-14Ristiviite: 0472022

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää
Taivuta kulma90 tutkinto
Kehon viimeistelyLyijytön messinki
Rungon materiaaliLyijytön messinki
TuloliitäntäYhdistä painamalla
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
Max. Työpaine200 PSI
Valmistaja SarjaLF4718
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäTyönnä yhteys
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect
Käyttölämpötila.200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tuotteen yksityiskohdat:

Pinottava kyynärpää, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSisääntulon kokoMax. TyöpaineValmistaja SarjaMin. LämpötilaPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
WATTS 3518B-08 Pinottava kyynärpää, 3/8 tuuman sisääntulo, 17.2 baarin paine | BQ2BXV 0650058 3518B-08Polysulfoni3 / 8 "17.2 Bar3518B75 astetta F3 / 8 "Työnnä€7.20
WATTS 1018B-04 Pinottava kyynärpää, 1/4 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BQ2TEM 0666142 1018B-04polypropeeni1 / 4 "10.3 Bar1018B33 astetta F1 / 4 "Quick Connect€33.98
WATTS 1018B-06 Pinottava kyynärpää, 3/8 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BQ2TEP 0666143 1018B-06polypropeeni3 / 8 "10.3 Bar1018B33 astetta F3 / 8 "Quick Connect€42.02
WATTS 1018B-08 Pinottava kyynärpää, 1/2 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BQ2TEQ 0666144 1018B-08polypropeeni1 / 2 "10.3 Bar1018B33 astetta F1 / 2 "Quick Connect€51.79
WATTS LF4718-10 Pinottava kyynärpää, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GQD 0472021 LF4718-10Lyijytön messinki1 / 2 "200 PSILF471833 astetta F1 / 2 "Quick Connect€13.59
WATTS LF4718-18 Pinottava kyynärpää, 1 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4MUE 0472023 LF4718-18Lyijytön messinki1"200 PSILF471833 astetta F1"Quick Connect€28.43
WATTS 3518-18 Pinottava kyynärpää, 1 tuuman koko, muovia | BR9EXM 0959794 3518-18-1"250 PSI-33 astetta F--€32.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF4718-14 pinottava kyynärpää, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine
€18.67 / yksikkö