Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M CFS9112-ELS vaihtosuodatinpatruuna 1.67 GPM | AD7EHJ 4DY57

3M CFS9112-ELS vaihtosuodatinpatruuna 1.67 GPM

Varastossa
Tuote: AD7EHJ Malli: CFS9112-ELSRistiviite: 4DY57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatin
mikronia1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
Laivan korkeus (cm)56.64
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaHinta
3M CFS9112-EL vaihtosuodatinpatruuna 1.67 GPM | AD7EHH 4DY56 CFS9112-EL1€166.87
3M CFS9720-ELS-vaihtosuodatinpatruuna 1.67 GPM | AD7EHL 4DY59 CFS9720-ELS5€160.89
3M CFS9005-IMF -suodatinpatruuna 2 GPM | AD7EHN 4DY64 CFS9005-IMF-€71.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M CFS9112-ELS vaihtosuodatinpatruuna 1.67 GPM
€161.54 / yksikkö