Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOSTORIA 04462402 Kvartsiputki vaakasuoralla langalla 1kw | AB3PBR 1UMP2

FOSTORIA 04462402 Kvartsiputki langalla vaakatasossa 1kw

Varastossa
Tuote: AB3PBR Malli: 04462402Ristiviite: 1UMP2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKvartsiputki langalla
kW1 kW
HuomautuksiaVaatii 2 lämmityselementtiä
Jännite120
Watts1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6345
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)74.42
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8539410000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWHuomautuksiaJänniteWattsHinta
FOSTORIA 04403502 Kvartsiputki vaakasuoralla langalla 0.45 kW | AB3PBP 1UMN9 044035020.45 kWVaatii 2 lämmityselementtiä120450€127.44
FOSTORIA 04400802 Kvartsiputki vaakasuoralla langalla 0.55 kW | AB3PBQ 1UMP1 044008020.55 kWVaatii yhden lämmityselementin120550€135.94
FOSTORIA 04462502 Kvartsiputki, jossa lanka vaakasuorassa 1.43kw | AB3PBT 1UMP3 044625021.43 kWVaatii 4 lämmityselementtiä2401430€169.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 04462402 Kvartsiputki langalla vaakatasossa 1kw
€146.23 / yksikkö