DWYER INSTRUMENTS BTO -sarjan bimetallilämpömittarit lähettimen ulostulolla


Suodattaa
Tarkkuus: -/+ 1 % , Ambient Temp. Alue: -58 astetta 185 asteeseen. F , Asian tyyppi: Hermeettisesti suljettu , Yhteyden sijainti: Säädettävä , Liitäntäkoko: 1 / 2 " , Liitäntätyyppi: NPT , Kotelon luokitus: NEMA 4X , Arvosana: Grade 304 , Kotelon materiaali: Ruostumaton teräs , IP-luokitus: IP 66 , Linssin materiaali: Lasi , Silmukkavastus: 1045 ohmia , Lähtösignaali: 4 - 20 mA , Tarvittava teho: 10 - 33V DC , Tunturielementti: bimetal , Varren halkaisija: 1 / 4 " , Kastetut materiaalit: Ruostumaton teräs
TyyliMalliValitse kokopäätöslauselmaVarren pituusTemp. alueHinta (ei alv)
A
32551 BTO
3"2 ° F2 1 / 2 "0 - 250 ° F€2,592.66
A
36041 BTO
3"-6"-40° - 160° F-
Tarjouspyyntö
A
34051 BTO
3"2 ° F4"0 - 250 ° F€2,592.66
A
32541 BTO
3"2 ° F2 1 / 2 "-40° - 160° F€2,592.66
A
31241 BTO
3"-12 "-40° - 160° F€915.44
A
39071 BTO
3"5 ° F9"50 - 550 ° F-
Tarjouspyyntö
A
39051 BTO
3"2 ° F9"0 - 250 ° F-
Tarjouspyyntö
A
39041 BTO
3"-9"-40° - 160° F-
Tarjouspyyntö
A
36071 BTO
3"5 ° F6"50 - 550 ° F€2,592.66
A
32571 BTO
3"5 ° F2 1 / 2 "50 - 550 ° F€2,592.66
A
36051 BTO
3"2 ° F6"0 - 250 ° F€2,592.66
A
34071 BTO
3"5 ° F4"50 - 550 ° F€915.44
A
31251 BTO
3"2 ° F12 "0 - 250 ° F€2,592.66
A
34041 BTO
3"-4"-40° - 160° F-
Tarjouspyyntö
A
31271 BTO
3"5 ° F12 "50 - 550 ° F€2,592.66
A
56041 BTO
5"-6"-40° - 160° F€1,079.72
A
54071 BTO
5"5 ° F4"50 - 550 ° F€2,991.53
A
54041 BTO
5"2 ° F4"-40° - 160° F€2,991.53
A
52571 BTO
5"5 ° F2 1 / 2 "50 - 550 ° F€2,991.53
A
51241 BTO
5"-12 "-40° - 160° F€1,079.72
A
52551 BTO
5"2 ° F2 1 / 2 "0 - 250 ° F€1,079.72
A
54051 BTO
5"2 ° F4"0 - 250 ° F€1,079.72
A
56051 BTO
5"2 ° F6"0 - 250 ° F€2,991.53
A
59051 BTO
5"2 ° F9"0 - 250 ° F€2,991.53
A
51251 BTO
5"2 ° F12 "0 - 250 ° F€2,991.53
A
56071 BTO
5"5 ° F6"50 - 550 ° F€2,991.53
A
59041 BTO
5"-9"-40° - 160° F-
Tarjouspyyntö
A
59071 BTO
5"5 ° F9"50 - 550 ° F€2,991.53

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?