Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOSTORIA 04403502 Kvartsiputki vaakasuoralla langalla 0.45 kW | AB3PBP 1UMN9

FOSTORIA 04403502 Kvartsiputki langalla vaakatasossa 0.45kw

Varastossa
Tuote: AB3PBP Malli: 04403502Ristiviite: 1UMN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKvartsiputki langalla
kW0.45 kW
HuomautuksiaVaatii 2 lämmityselementtiä
Jännite120
Watts450

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)74.42
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8539410000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWHuomautuksiaJänniteWattsHinta
FOSTORIA 04400802 Kvartsiputki vaakasuoralla langalla 0.55 kW | AB3PBQ 1UMP1 044008020.55 kWVaatii yhden lämmityselementin120550€135.94
FOSTORIA 04462402 Kvartsiputki vaakasuoralla langalla 1kw | AB3PBR 1UMP2 044624021 kWVaatii 2 lämmityselementtiä1201000€146.23
FOSTORIA 04462502 Kvartsiputki, jossa lanka vaakasuorassa 1.43kw | AB3PBT 1UMP3 044625021.43 kWVaatii 4 lämmityselementtiä2401430€169.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 04403502 Kvartsiputki langalla vaakatasossa 0.45kw
€127.44 / yksikkö