FOSTORIA 04462502 Kvartsiputki, jossa lanka vaakasuorassa 1.43kw | AB3PBT 1UMP3

FOSTORIA 04462502 Kvartsiputki langalla vaakatasossa 1.43kw

Varastossa
Tuote: AB3PBT Malli: 04462502Ristiviite: 1UMP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKvartsiputki langalla
kW1.43 kW
HuomautuksiaVaatii 4 lämmityselementtiä
Jännite240
Watts1430

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.756
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8539410000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWHuomautuksiaJänniteWattsHinta
FOSTORIA 04403502 Kvartsiputki vaakasuoralla langalla 0.45 kW | AB3PBP 1UMN9 044035020.45 kWVaatii 2 lämmityselementtiä120450€127.44
FOSTORIA 04400802 Kvartsiputki vaakasuoralla langalla 0.55 kW | AB3PBQ 1UMP1 044008020.55 kWVaatii yhden lämmityselementin120550€135.94
FOSTORIA 04462402 Kvartsiputki vaakasuoralla langalla 1kw | AB3PBR 1UMP2 044624021 kWVaatii 2 lämmityselementtiä1201000€146.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 04462502 Kvartsiputki langalla vaakatasossa 1.43kw
€169.35 / yksikkö