Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KOKOONPANOSUOJA LT33GALV Locker Top 2 Tier W36 D36 H36 | AF4YYU 9RNE3

FOLDING GUARD LT33GALV Locker Top 2 Tier W36 D36 H36

Varastossa
Tuote: AF4YYU Malli: LT33GALVRistiviite: 9RNE3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin yläosa
VäriHarmaa
Mitat3 jalkaa lx 3 jalkaa d jalkaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus36 "
kokonaisleveys36 "
eläinKaksi
TyyppiAdd-On

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
KOKOONPANOSUOJA LT35GALV Locker Top 2 Tier W36 D60 H36 | AF3UAM 8CY79 LT35GALV3 jalkaa lx 5 jalkaa d jalkaa60 "36 "36 "€156.80
Tarjouspyyntö
KOKOONPANOSUOJA LT43GALV Locker Top 2 Tier W48 D36 H48 | AF3UAN 8CY80 LT43GALV4 jalkaa lx 3 jalkaa d jalkaa36 "48 "48 "€131.51
Tarjouspyyntö
KOKOONPANOSUOJA LT44GALV Locker Top 2 Tier W48 D48 H90 | AF6CKJ 9WLP8 LT44GALV4 jalkaa lx 4 jalkaa d jalkaa48 "90 "48 "€158.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOLDING GUARD LT33GALV Locker Top 2 Tier W36 D36 H36
€102.45 / yksikkö