KOKOONPANOSUOJA LT35GALV Locker Top 2 Tier W36 D60 H36 | AF3UAM 8CY79

FOLDING GUARD LT35GALV Locker Top 2 Tier W36 D60 H36

Tuote: AF3UAM Malli: LT35GALVRistiviite: 8CY79
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€156.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin yläosa
VäriHarmaa
Mitat3 jalkaa lx 5 jalkaa d jalkaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kokonaissyvyys60 "
Kokonaiskorkeus36 "
kokonaisleveys36 "
eläinKaksi
TyyppiAdd-On

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)228.6
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
KOKOONPANOSUOJA LT43GALV Locker Top 2 Tier W48 D36 H48 | AF3UAN 8CY80 LT43GALV4 jalkaa lx 3 jalkaa d jalkaa36 "48 "48 "€131.51
Tarjouspyyntö
KOKOONPANOSUOJA LT33GALV Locker Top 2 Tier W36 D36 H36 | AF4YYU 9RNE3 LT33GALV3 jalkaa lx 3 jalkaa d jalkaa36 "36 "36 "€102.45
KOKOONPANOSUOJA LT44GALV Locker Top 2 Tier W48 D48 H90 | AF6CKJ 9WLP8 LT44GALV4 jalkaa lx 4 jalkaa d jalkaa48 "90 "48 "€158.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOLDING GUARD LT35GALV Locker Top 2 Tier W36 D60 H36
€156.80 / yksikkö