KOKOONPANOSUOJA LT44GALV Locker Top 2 Tier W48 D48 H90 | AF6CKJ 9WLP8

FOLDING GUARD LT44GALV Locker Top 2 Tier W48 D48 H90

Tuote: AF6CKJ Malli: LT44GALVRistiviite: 9WLP8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€158.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin yläosa
VäriHarmaa
Mitat4 jalkaa lx 4 jalkaa d jalkaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kokonaissyvyys48 "
Kokonaiskorkeus90 "
kokonaisleveys48 "
eläinKaksi
TyyppiAdd-On

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)228.6
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
KOKOONPANOSUOJA LT35GALV Locker Top 2 Tier W36 D60 H36 | AF3UAM 8CY79 LT35GALV3 jalkaa lx 5 jalkaa d jalkaa60 "36 "36 "€156.80
Tarjouspyyntö
KOKOONPANOSUOJA LT43GALV Locker Top 2 Tier W48 D36 H48 | AF3UAN 8CY80 LT43GALV4 jalkaa lx 3 jalkaa d jalkaa36 "48 "48 "€131.51
Tarjouspyyntö
KOKOONPANOSUOJA LT33GALV Locker Top 2 Tier W36 D36 H36 | AF4YYU 9RNE3 LT33GALV3 jalkaa lx 3 jalkaa d jalkaa36 "36 "36 "€102.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOLDING GUARD LT44GALV Locker Top 2 Tier W48 D48 H90
€158.33 / yksikkö