KOKOONPANOSUOJA LT43GALV Locker Top 2 Tier W48 D36 H48 | AF3UAN 8CY80

FOLDING GUARD LT43GALV Locker Top 2 Tier W48 D36 H48

Tuote: AF3UAN Malli: LT43GALVRistiviite: 8CY80
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€131.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin yläosa
VäriHarmaa
Mitat4 jalkaa lx 3 jalkaa d jalkaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys48 "
eläinKaksi
TyyppiAdd-On

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)228.6
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
KOKOONPANOSUOJA LT35GALV Locker Top 2 Tier W36 D60 H36 | AF3UAM 8CY79 LT35GALV3 jalkaa lx 5 jalkaa d jalkaa60 "36 "36 "€156.80
Tarjouspyyntö
KOKOONPANOSUOJA LT33GALV Locker Top 2 Tier W36 D36 H36 | AF4YYU 9RNE3 LT33GALV3 jalkaa lx 3 jalkaa d jalkaa36 "36 "36 "€102.45
KOKOONPANOSUOJA LT44GALV Locker Top 2 Tier W48 D48 H90 | AF6CKJ 9WLP8 LT44GALV4 jalkaa lx 4 jalkaa d jalkaa48 "90 "48 "€158.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOLDING GUARD LT43GALV Locker Top 2 Tier W48 D36 H48
€131.51 / yksikkö