FLUORAMICS

Vuodesta 1967 lähtien Fluoramics on valmistanut rasvoja, öljyjä ja happi/kloori yhteensopivia kierretiivisteitä. Brändi, jonka pääkonttori sijaitsee Winonassa, Minnesotassa, Yhdysvalloissa, tunnetaan korkealaatuisista voiteluaineistaan, jotka ovat hyödyllisiä valmistus- ja autoteollisuudessa. Lue lisää

Suodattaa

Voitelu

Lab tarvikkeet

Liimat, tiivisteet ja teipit

Voitelu Suodattaa

voiteluaineetKatso kaikki

  • rasvat

    Korkean lämpötilan Tufoil-kararasvat, jotka soveltuvat käytettäviksi suurten nopeuksien pyörivissä koneissa, kuten laitemoottoreissa ja jarrusatuloissa. Valmistettu PTFE: n ja liukoisen molybdeenin kolloidista, ja niiden leimahduspiste on enintään 392 astetta F.Lox-8 PTFE -rasvaa ja Chem-8-silikonivoiteluaineita myös saatavana

  • Öljyt

    Tufoil Gun-Coat -korroosionestoaineet, jotka on suunniteltu käytettäväksi ampuma-aseissa, mukaan lukien pistoolit, kiväärit ja haulikot. Auta alentamaan tynnyrin lämpötilaa pidentämään käyttöikää ja estämään hiili-, lyijy- ja kuparikerrostumisen parantamaan ammunnan jälkeistä puhdistusta.

  • Penetrantit ja voiteluaineet

    NASA: n (ASTM G72) sertifioimat Lox-8 -kierretiivisteet ovat ihanteellisia sovelluksiin, joissa on happea / voimakkaita kemikaaleja. Ovat syttymättömiä, hajuttomia ja myrkyttömiä ja kestävät äärimmäisiä lämpötiloja jopa 550 asteen F.HinderRust -korroosionestoaineita on myös saatavana

Tietoja FLUORAMICSista

Fluoramicsin laaja valikoima sisältää rasvoja, teollisuus- ja autoöljyjä, pulloja ja purkkeja sekä PTFE-teippejä. Brändin teolliset öljyt muodostavat homogeenisen seoksen, kun niitä sekoitetaan PTFE-hiukkasten sähköstaattisen paineen alaisena. Ne vähentävät kulumista ja repeytymistä, tärinää, melua ja kitkaa mekaanisten osien välillä vähentääkseen seisokkeja ja pidentäen käyttöikää. Nämä voiteluaineet ovat sekoitus synteettisiä ja mineraaliöljyjä, ja ne sopivat ihanteellisesti koneisiin, pumppuihin, vaihteisiin, hydrauliikkaan ja kompressoreihin. Fluoramiikka valaistusrasvat ovat ihanteellisia sovelluksiin, jotka vaativat matalaa lämpötilaa, pientä vääntömomenttia ja kulumista. Ne soveltuvat hienolaakerien, hammaspyörien, stepperien, robottien ja servolaakereiden voiteluun.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Fluoramics MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Krytox-, Vulcan Hart- ja 3-IN-ONE-mallinumeroihin rasvojen ja öljyjen osalta. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Fluoramics-tuotteita.

Lähetys

Fluoramic-voiteluaineet ovat kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen ja lentorahtiin.

Tärkeimmät kauppanimet

Fluoramics Tufoil Gun-Coat

Fluoramics Tufoil Gun-Coat sisältää moly / PTFE-voiteluainetekniikkaa koneen toiminnan tasoittamiseksi. Se suojaa laitteita korroosiolta... Lue Lisaä 

Fluoramics Formula-8 tiivisteet

Tuotemerkin Formula-8 kierretiivisteet ovat hyödyllisiä ei-happiyhteensopiviin sovelluksiin ilmailu- ja autoteollisuudessa. Ne on valmistettu o... Lue Lisaä 

Fluoramics Lubit-8 voiteluaineet

Fluoramics Lubit-8 voiteluaineet tunkeudu syvälle muttereihin ja pultteihin jäätymisen estämiseksi ja vapauta tahmeat oven lukot. Ne laajentavat laakerin seri... Lue Lisaä 

FLUORAMICS Kilpailuedut

Fluoramics HinderRUST

Fluoramics HinderRUST toimii voitelu- ja kostutusaineena, joka sitoutuu pintaan korroosionkestävyyden vuoksi. Sitä käytetään valmistetuille metalleille, vaijeriköydille, nostimille, ajoneuvoille ja koneille rannikkoympäristöissä sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa. Tämä voiteluaine kulkee metallilevyjen ja mutterien/pulttien välillä estääkseen niitä tarttumasta yhteen.

Usein kysytyt kysymykset

Voidaanko Fluoramics Formula-8:aa käyttää nestemäisen ja kaasumaisen hapen kanssa?

Kyllä, Formula-8 on turvallinen käytettäväksi nestemäisen ja kaasumaisen hapen kanssa ASTM-testausstandardien mukaisesti.

Mitä eroa on Fluoramics LOX-8 -pastalla ja LOX-8 -rasvalla?

LOX-8-pasta on paksumpaa ja ihanteellinen putkiliitosten kierteiden tiivistämiseen. LOX-8-rasva ohuempina soveltuu laakereiden voiteluun.

Kuinka käyttää Tufoil Gun-Coatia ampuma-aseissa?

Puhdista ampuma-ase huolellisesti ja levitä Gun-Coat kaikkiin liikkuviin osiin, luistiin, jousiin, laukaisumekanismeihin sekä piipun sisä- ja ulkopuolelle. Sen tarkkuuskärki mahdollistaa tarkan levityksen tarkalla tarkkuudella.

Miksi kaikki Fluoramicsin tiivisteet, voiteluaineet ja teipit on valmistettu PTFE:stä?

Fluoramiikka? tuotteet on suunniteltu PTFE:llä niiden hydrofobisen ja ei-reaktiivisen luonteen ja alhaisen kitkakertoimen vuoksi.

Yksinomaiset tuotemerkit