DAYTON Suoravetoiset puhaltimet, 11 tuuman pyörän halkaisija, 3 nopeutta


Suodattaa
Puhaltimen kierrosluku: 1050 1300 1550 , Täyskuorma vahvistimet: 0.8/0.7/0.6 , Korkeus: 15 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 8-3 / 8 " , Max. Syvyys: 16 " , Max. Tulolämpötila: 104 astetta F. , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilma yli , Moottori HP: 1/12 , Moottorin kierrosluku: 1550/1300/1050 , Moottorin tyyppi: Pysyvä jaettu kondensaattori , Asennusasento: Pysty / Vaaka , Poistoaukon halkaisija: 8-3 / 8 " , Poistoaukon korkeus: 11.875 " , Poistoaukon leveys: 11.875 " , vaihe: Yksi , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Nopeussäätö: 1DGV1 , Tyyppi: Suorakäyttöinen keskipako, 3-vaihteinen , Jännite: 115 , Pyörän halkaisija: 11 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän tyyppi: Keskipakoinen taaksepäin kalteva , Leveys: 15 "
TyyliMalliÄänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPÄänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 0.375 tuumaa. SPCFM @ 0.500 tuumaa. SPMaks. BHPHinta (ei alv)
A
10C387
3.6 5.4 7.3306 378 451225 312 3944.1 5.4 7.2104 244 342- 140 280- 2010.02 0.03 0.06€1,400.54
A
10C388
3.9 5.4 7.5500 619 738369 519 6544.1 5.5 7.4188 397 564- 245 457- 3340.02 0.040.07€1,347.98

Suoravetoiset puhaltimet, 11 tuuman pyörän halkaisija, 3 nopeutta

Daytonin rivipuhaltimet asennetaan kanavien sisään tuulettamaan, imu-, poisto- ja lisäilmaan teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa. Näissä puhaltimissa on galvanoitu teräsrunko alumiinipyörällä korroosionkestävyyden, kestävyyden ja 104 asteen maksimitulolämpötilan kestämiseksi. Niissä on suorakäyttöiset moottorit, jotka voidaan liittää suoraan puhaltimeen akselien tai akselien kautta, mikä lisää energiatehokkuutta. Valitse laajasta valikoimasta näitä sisäänrakennettuja puhaltimia, joita on saatavana ilmavirtausnopeuksilla 306–738 CFM.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?