FLUORAMIIKKA 8541280 Tufoil-teollisuusöljy, 5 gallonaa AG8HQZ

FLUORAMICS 8541280 Tufoil Industrial Oil, 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AG8HQZ Malli: 8541280

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,519.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikka öljy
VäriHarmaa
container TyyppiMetalli tölkki
syttyväEi
Leimahduspiste435f
Fyysinen muotoNeste
Koko5 gal.
TyyliVaihdelaatikon lisäaine
TyyppiVoitelun tehostaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.33
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)28.27
Laivan leveys (cm)28.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäricontainer TyyppiKokoHinta
FLUORAMIIKKA 8541275 Tufoil Industrial Oil, 1 Quart | AG8HQX 8541275MustaMuovikannu1 kpl€97.21
FLUORAMICS 8541279 Tufoil Industrial Oil, 1 gallona | AG8HQY 8541279ValkoinenMuovikannu1 gal.€415.07
FLUORAMIIKKA 8500015 Tufoil-teollisuusöljy, 15 gallonaa AG8HRA 8500015HarmaaMetalli tölkki15 Gal.€3,470.89
FLUORAMICS 8500016 Tufoil Industrial Oil, 55 gallonaa | AG8HRB 8500016ValkoinenRumpu55 gal.€14,711.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLUORAMICS 8541280 Tufoil Industrial Oil, 5 gallonaa
€1,519.50 / yksikkö