Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLUORAMIIKKA 8541275 Tufoil Industrial Oil, 1 Quart | AG8HQX

FLUORAMICS 8541275 Tufoil Industrial Oil, 1 Quart

Varastossa
Tuote: AG8HQX Malli: 8541275

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikka öljy
VäriMusta
container TyyppiMuovikannu
syttyväEi
Leimahduspiste435f
Fyysinen muotoNeste
Koko1 kpl
TyyliVaihdelaatikon lisäaine
TyyppiVoitelun tehostaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)5.41
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäricontainer TyyppiKokoHinta
FLUORAMICS 8541279 Tufoil Industrial Oil, 1 gallona | AG8HQY 8541279ValkoinenMuovikannu1 gal.€415.07
FLUORAMIIKKA 8541280 Tufoil-teollisuusöljy, 5 gallonaa AG8HQZ 8541280HarmaaMetalli tölkki5 gal.€1,519.50
FLUORAMIIKKA 8500015 Tufoil-teollisuusöljy, 15 gallonaa AG8HRA 8500015HarmaaMetalli tölkki15 Gal.€3,470.89
FLUORAMICS 8500016 Tufoil Industrial Oil, 55 gallonaa | AG8HRB 8500016ValkoinenRumpu55 gal.€14,711.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLUORAMICS 8541275 Tufoil Industrial Oil, 1 Quart
€97.21 / yksikkö