AIRMASTER FAN 78019 Moottori, 1/3 Hp, 115 VAC | CE7WUM I-3A

AIRMASTER FAN 78019 Moottori, 1/3 hv, 115 VAC

Varastossa
Tuote: CE7WUM Malli: 78019Ristiviite: I-3A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€418.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori
Laakerityyppipallo
Nykyinen arvostelu3.2 A
Taajuus60 Hz
HP1/3
Nopeuksien määrä3
Vaihe3
Akselin koko5 / 8 "
Nopeus1100 rpm
Lämpötila-alue-20-104 astetta F
Jännitearvot115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.46
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAkselin dia.Hinta
AIRMASTER FAN 37430 Moottori, 1/3 Hp, 115 VAC | CE7WFZ 0-3B 374301/35 / 8 "€519.82
AIRMASTER FAN 70013 Moottori, 1/15 Hp, 115 VAC | CE7WRA I-1820TEM 700131/151 / 2 "€197.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 78019 Moottori, 1/3 hv, 115 VAC
€418.14 / yksikkö