FLUORAMIIKKA 8500015 Tufoil-teollisuusöljy, 15 gallonaa AG8HRA

FLUORAMICS 8500015 Tufoil Industrial Oil, 15 gallonaa

Varastossa
Tuote: AG8HRA Malli: 8500015

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,470.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikka öljy
VäriHarmaa
container TyyppiMetalli tölkki
syttyväEi
Leimahduspiste435f
Fyysinen muotoNeste
Koko15 Gal.
TyyliVaihdelaatikon lisäaine
TyyppiVoitelun tehostaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.32
Laivan korkeus (cm)70.49
Laivan pituus (cm)36.53
Laivan leveys (cm)36.53
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäricontainer TyyppiKokoHinta
FLUORAMIIKKA 8541275 Tufoil Industrial Oil, 1 Quart | AG8HQX 8541275MustaMuovikannu1 kpl€97.21
FLUORAMICS 8541279 Tufoil Industrial Oil, 1 gallona | AG8HQY 8541279ValkoinenMuovikannu1 gal.€415.07
FLUORAMIIKKA 8541280 Tufoil-teollisuusöljy, 5 gallonaa AG8HQZ 8541280HarmaaMetalli tölkki5 gal.€1,519.50
FLUORAMICS 8500016 Tufoil Industrial Oil, 55 gallonaa | AG8HRB 8500016ValkoinenRumpu55 gal.€14,711.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLUORAMICS 8500015 Tufoil Industrial Oil, 15 gallonaa
€3,470.89 / yksikkö