FLOJET

Flojetin laaja valikoima sisältää kalvo-, tyhjennys-, keskipako- ja kiertovesipumput; värähtely & yleiskäyttöiset pumput ja sisäänrakennetut siivilät. Brändin kaksoiskalvopumput niissä on polypropeenikotelo ja Viton-kalvo ylivoimaisen vuodonkestävyyden takaamiseksi, ja niissä on ainutlaatuinen jousiteknologialla varustettu vaihtoventtiili jumiutumisen välttämiseksi. Ne ovat yhteensopivia öljyjen, liuottimien, D-limoneenin, aromaattisten, halogenoitujen hiilivetyjen ja happojen kanssa. Nämä pumput kestävät 100 psi:n painetta ja 120 asteen lämpötiloja. Flojet's sisäänrakennetut siivilät on valmistettu kevyestä termoplastisesta polymeeristä, joka tarjoaa korkean iskulujuuden, pinnan kovuuden ja hankaus- ja korroosionkestävyyden. Nämä polypropeeniyksiköt suojaavat pumppuja, säätimiä, ohjausventtiilejä ja muita prosessilaitteita kelluvilta roskilta vesihuollon ja elintarviketeollisuuden sovelluksissa.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

FLOJET Teollisuuden kalvopumput

Teolliset kalvopumputIhanteellinen sovelluksiin, joihin kuuluu ruiskutus, nesteensiirto, suodatus, jäähdytys, annostelu ja paineen nostaminen. Valmistettu Geolast- tai Santoprene-kalvoista, joten ne sopivat erinomaisesti karkeiden ja kovien kemikaalien käsittelyyn (11 tuotetta)

FLOJET Sähkökäyttöiset ruiskupumput

Sähköiset ruiskutuspumputSuunniteltu tuottamaan paine-eroa ruiskutusnesteen siirtämiseksi varastosäiliöstä. Varustettu lämpösuojatuilla moottoreilla, joissa ei ole tiivisteitä, jotta voidaan poistaa ongelmalliset akselitiivisteet ja estää vuoto. Saatavana 35-100 psi -vaihtoehtoina (8 tuotetta)

FLOJET ilmakäyttöiset kalvopumput

Ilmakäyttöiset kalvopumputNiillä on kestävä polypropyleenirunko, mikä tekee niistä kemikaaleja ja kulutusta kestäviä renkaiden puhtaampaa annostelua ja esiruiskutusta varten. Ominaisuudet ovat juuttumaton vaihtoventtiilirakenne ja pistorasiat helppoon asennukseen (3 tuotetta)

FLOJET rivisiivilät

Inline-siivilätKäytetään ei-toivottujen epäpuhtauksien poistamiseen nesteistä ja vieraiden materiaalien pääsyn putkistoon, pumppaamiseen ja loppupään järjestelmiin. Sisällytä ruostumattomasta teräksestä valmistettu verkko, jossa on vahvistettu muovinen pohja ja kirkas kansi (5 tuotetta)

FLOJET rumpupumput

Rumpupumput(1 tuote)

Tietoja Flojetista

Flojetin laaja valikoima sisältää kalvo-, tyhjennys-, keskipako- ja kiertovesipumput; värähtely & yleiskäyttöiset pumput ja sisäänrakennetut siivilät. Brändin kaksoiskalvopumput niissä on polypropeenikotelo ja Viton-kalvo ylivoimaisen vuodonkestävyyden takaamiseksi, ja niissä on ainutlaatuinen jousiteknologialla varustettu vaihtoventtiili jumiutumisen välttämiseksi. Ne ovat yhteensopivia öljyjen, liuottimien, D-limoneenin, aromaattisten, halogenoitujen hiilivetyjen ja happojen kanssa. Nämä pumput kestävät 100 psi:n painetta ja 120 asteen lämpötiloja. Flojet's sisäänrakennetut siivilät on valmistettu kevyestä termoplastisesta polymeeristä, joka tarjoaa korkean iskulujuuden, pinnan kovuuden ja hankaus- ja korroosionkestävyyden. Nämä polypropeeniyksiköt suojaavat pumppuja, säätimiä, ohjausventtiilejä ja muita prosessilaitteita kelluvilta roskilta vesihuollon ja elintarviketeollisuuden sovelluksissa.

Tärkeimmät kauppanimet

Flojet pullovesijärjestelmä Plus

Flojet pullovesijärjestelmä Plus

Ympäristöystävällistä pullotettua vesijärjestelmää käytetään sovelluksissa, joissa tarvitaan juomavettä, kuten kahvin-/teenkeittimet, jääkaapit, jääpalakoneet ja vesiautomaatit. Niissä on valaistu päälle/pois-kytkin, kalvopumppu, pikaliitin, lämpösuojat ja ergonominen T-muotoinen sauva. ...

Kädensija takaa kätevän vedensyötön, mikä eliminoi veden suodattimien tarpeen, jotka kuluttavat gallonaa vettä annostelutarkoituksiin.

Flojet U-sarjan Bag-in-Box-siirappipumppu

Flojet U-sarjan Bag-in-Box-siirappipumppu

Näissä pumpuissa on integroitu kaasujakoputki nopeaa asennusta varten, ja niissä on modulaarinen rakenne pienentääkseen jalanjälkeä. Ne tarjoavat parannetun kalvopumpun, joka käsittelee kaikentyyppisiä siirapin viskositeetteja jopa 100 jalan ajopituuksilla. Ne tarjoavat laajan valikoiman ratkaisuja ruokaan ja juomaan...

e teollisuudelle.

Flojet LF Plus teollisuuspumput

Flojet LF Plus teollisuuspumput

Nämä LF Plus -pumput ovat ihanteellisia ruiskutus-, suodatus-, jäähdytys-, nesteensiirto-, annostelu- ja paineenkorotussovelluksiin. Näissä yksiköissä on Geoplast / Santoprene kalvo ja EPDM / Viton -takaiskuventtiilit, jotka toimivat tehokkaasti kovissa ja hankaavissa kemikaaleissa. Niissä on myös lämpösuoja...

ylikuumenemisen estämiseksi ja 360 asteen pikaliittimet, jotka mahdollistavat nopean suuntaamisen mihin tahansa suuntaan.

Flojet Triplex Hi-flow kalvopumppu

Flojet Triplex Hi-flow kalvopumppu

Nämä suurvirtauspumput käsittelevät monenlaisia ​​kemikaaleja sovelluksissa, mukaan lukien siirto, ruiskutus, jäähdytys, suodatus, annostelu ja paineen nosto. Nämä pumput ovat itseimeviä ja toimivat kuivina vaurioittamatta pumpun osia. Niissä on integroitu painekytkin, joka sammuu automaattisesti, kun...

poistoventtiili suljetaan ja ne käynnistyvät uudelleen, kun venttiili avataan.

Flojetin kilpailuedut

Flojet BevJet Sähköiset pussi-in-Box-pumput

Flojet BevJet Sähköiset pussi-in-Box-pumput

Näissä BIB-sarjan pumpuissa on kompakti rakenne, joka mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, kuten kaappeihin, kärryihin ja muihin vastaaviin tiloihin. Niiden ainutlaatuinen kalvopumpputekniikka tarjoaa pidemmän käyttöiän. BevJet-pumpuissa on anturit, jotka sammuttavat nopeasti juomalaatikon, kun se on tyhjä, ja käynnistyvät automaattisesti uudelleen, kun syöttö on täynnä. Ne kestävät...

maksimipaine 40 psi ja tuottaa 0.6 GPM:n virtausnopeuden.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on T-muotoisen sauvan kahvan tarkoitus?

T-muotoinen varren kahva on eräänlainen imusauva, joka laittaa vesipulloon, aktivoi pumpun kellukkeen. Sauvassa on myös integroitu takaisinvirtausventtiili, joka estää veden valumisen takaisin pulloon.

Mitä ovat itseimevät pumput?

Nämä pumput toimivat painovoimaa vastaan ​​puristamalla ilmaa liikkumaan ja vetämään nesteitä. Niitä ei tarvitse upottaa nesteeseen tai laittaa vesisäiliön alle, vaan niitä voidaan käyttää pumpun läpi imettävien nesteiden tason yläpuolella.

Mikä on kalvon tarkoitus?

Kalvopumput luovat hermeettisen tiivisteen käyttömekanismin ja puristuskammion väliin, jolloin pumppu voi siirtää, puristaa ja tyhjentää väliaineen ilman voiteluainetta. Niitä voidaan käyttää nesteiden, kuten syövyttävien kemikaalien, haihtuvien liuottimien, viskoosien nesteiden, hankaavien lietteiden, pienempien kiintoaineiden ja voiteiden, geelien ja öljyjen kanssa.

Miten Flojet-pumppu asennetaan?

  • Irrota kuljetustulpat pumpun liitännöistä.
  • Liitä pumpun mukana toimitetut liittimet. Käytä puolen tuuman sisähalkaisijaa, joustavaa letkua (mieluiten punottu tai vahvistettu) vähentääksesi putkijärjestelmän aiheuttamaa tärinää.
  • Käytä letkunkiristimiä liukuväkäsletkuliittimissä.
  • Liu'uta kumikiinnikkeet neljään kiinnityskiskoon ääriasentoihin.
  • Asenna pumppu pystysuoraan, pumpun pää alaspäin tai vaakasuoraan, helppopääsyiseen paikkaan.
  • Asenna tulo- ja poistoporttien liittimet.
  • Lukitse porttiliittimet työntämällä liukupidikkeet lujasti eteenpäin.
  • Asenna siivilä helppopääsyiseen paikkaan (tarkastusta ja puhdistusta varten) säiliön ja pumpun sisääntulon väliin.

Kuinka huollan ja teen vianmäärityksen Flojet-pumppuani?

  • Puhdista pumppu ja sen suodattimet säännöllisesti tukkeutumisen estämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi.
  • Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni vuotojen ja muiden ongelmien välttämiseksi.
  • Tarkasta säännöllisesti pumppu kuluneiden tai vaurioituneiden osien varalta ja vaihda ne tarvittaessa.
  • Tarkista sähköliitännät ja virtalähde, jos pumppu ei käynnisty.
  • Tarkista suodattimet, siivilä ja poistoputki tukkeutumien varalta, jos pumppu ei tuota tarpeeksi virtaa.
  • Jos pumppu ylikuumenee, tarkista, että tuuletus on kunnossa ja että juoksupyörä ei ole tukossa.

Voidaanko Flojet-pumppuja käyttää vaarallisissa tai räjähdysalttiissa ympäristöissä?

Tuotemerkki tarjoaa ATEX-hyväksyttyjä G70-ilmakalvopumppuja käytettäväksi vaarallisissa / räjähdysalttiissa ympäristöissä.

Mistä tiedän, toimiiko Flojet-pumppuni oikein?

  • Varmista, että pumppu saa oikean jännitteen ja taajuuden.
  • Varmista, että se on kiinnitetty kunnolla ja ettei siinä ole esteitä.
  • Tarkista, onko pumpun kotelossa tarpeeksi nestettä täyttöä varten.
  • Tarkkaile ulostulon virtausnopeutta varmistaaksesi, että se vastaa vaatimuksia.
  • Kuuntele epätavallisia ääniä tai tärinää, jotka voivat viitata toimintahäiriöön.