Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOWMAN MFG CO SN003-0212 Kyltinpidike Vapaasti seisova 6 tuuman W | AG4LGF 34GF62

BOWMAN MFG CO SN003-0212 Kyltinpidike vapaasti seisova 6 tuumaa W

Varastossa
Tuote: AG4LGF Malli: SN003-0212Ristiviite: 34GF62

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltin haltija
VäriBeige kvartsi
MateriaaliABS Plastic
Asennustyylifreestanding
Kokonaiskorkeus10 "
Koko6 "L x 10" H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909987

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOWMAN MFG CO SN003-0212 Kyltinpidike vapaasti seisova 6 tuumaa W
€49.26 / yksikkö