CHICAGO PNEUMATIC Pistoolikahvan tyyppinen ilma-avain, momenttialue: 100--950 jalkaa-lb.


Suodattaa
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa: 7.5 , CFM @ Täysi lataus: 30.0 , Tehtävä: general , Vapaa nopeus: 6300 rpm , Kahvan materiaali: Alumiinivalu , Kahvan tyyppi: Pistoolin kahva , Kotelon materiaali: Alumiinivalu , Max. Vääntömomentti: 1200 jalkaa-lb. , Min. Letkun koko: 1 / 2 " , Vaadittu paine: 90 psi , Tyyli: Pistoolin kahva , Vääntömomenttialue: 100-950 jalkaa-lb.
TyyliMalliIlmansuodatinalasinKokonaispituusKiinnitystyyppiNeliön aseman kokoTyökalun painoHinta (ei alv)
A
CP7773
1 / 2 "NPTStandardi8 4 / 5 "Rengas1"12.05 lb€862.00
B
CP7763
3 / 8 "NPTStandardi8 4 / 5 "Rengas3 / 4 "11.57 lb€848.47
C
CP7763-6
3 / 8 "NPT6 "Laajennettu15 "Rengas / reiän läpi3 / 4 "14 lb€976.78

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?