FILLRITE FR1210G Polttoaineen siirtopumppu 1/4 hv 12vdc 15 Gpm | AB2VRU 1P894

FILLRITE FR1210G polttoaineen siirtopumppu 1/4 Hp 12vdc 15 Gpm

Varastossa
Tuote: AB2VRU Malli: FR1210GRistiviite: 1P894

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€627.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu
Vahvistimet AC20
Laakerityyppipallo
OhitusventtiiliSisäinen
Yhteensopivat nesteetDiesel, bensiini, kerosiini, E15, biodieseli B20 asti
Työjakso30 min.
GPM15
Letkun halkaisija.3 / 4 "
Letkun pituus12ft.
KoteloValurauta
HP1/4
Sisääntulon koko1 "MNPT
Max. Viskositeetti50 SSU
MitattuEi
Suuttimen materiaalialumiini
Suuttimen tyyppimanuaalinen
Poistoaukon koko3/4 "FNPT
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys9"
Virtajohdon pituus18ft.
Painealue0 psi - 16 psi
Pumpun suunnitteluPyörivä siipi
RPM2600
TiivistemateriaaliBuna-N
TiivistetyyppiMekaaninen
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus20 "- 34-3 / 4"
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.6542
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)44.77
Laivan leveys (cm)44.77
HS-koodi8413190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siirtopumppusovellus (maanviljely, rakentaminen, venesatamat, hätäapu, ajoneuvokannan tankkaus, generaattorit)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMVahvistimet ACLaakerityyppiTiivistemateriaaliPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
FILLRITE FR1211G DC polttoaineen siirtopumppu, 15 gpm, 1/4 hv, valurautainen kotelo | AC4RXV 30J088 FR1211G1725 ja 14254.9Suljettu pallonitriili1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "€1,159.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FR1210G polttoaineen siirtopumppu 1/4 Hp 12vdc 15 Gpm
€627.31 / yksikkö