FILLRITE 12 voltin tasavirtapumppu letkulla ja käsisuuttimella


Suodattaa
Käyttösykli: 30 min. , GPM: 15 , Letkun halkaisija: 3 / 4 " , Letkun pituus: 12ft. , Kotelon materiaali: Valurauta , HP: 1/4 , Imuaukon koko: 1 "MNPT , Max. Viskositeetti: 50 SSU , Virtajohdon pituus: 18ft. , Tiivisteen tyyppi: Mekaaninen , Jännite: 12 VDC
TyyliMalliRPMVahvistimet ACLaakerityyppiTiivistemateriaaliPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
FR1211G
1725 ja 14254.9Suljettu pallonitriili1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "€1,060.37
B
FR1210G
260020palloBuna-N3/4 "FNPT9"12 "9"€640.91

12 voltin tasavirtapumppu letkulla ja käsisuuttimella

Fillrite 12 voltin tasavirtapumput, joissa on letku ja käsisuutin, ovat raskaita, valurautaisia, pyöriviä siipipolttoaineensiirtopumppuja, jotka pystyvät tuottamaan jopa 15 GPM: n virtausta. Ne käsittelevät helposti syttyviä nesteitä, kuten bensiiniä, dieseliä, biodieselisekoituksia B20 asti, etanoliseoksia E15 asti, kerosiinia ja kivennäisvettä. Nämä UL / cUL -listatut moottorit / pumput on termisesti suojattu ylikuumenemisen estämiseksi, mikä maksimoi moottorin käyttöiän korroosionkestävällä premium -maalilla. Valitse useista näistä 12 voltin Fillrite DC -pumpuista, saatavana nitriili- ja Buna-N-tiivistemateriaaleina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?