FILLRITE FR1211G DC polttoaineen siirtopumppu, 15 gpm, 1/4 hv, valurautainen kotelo | AC4RXV 30J088

FILLRITE FR1211G DC polttoaineen siirtopumppu, 15 gpm, 1/4 hv, valurautainen kotelo

Varastossa
Tuote: AC4RXV Malli: FR1211GRistiviite: 30J088

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,159.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu
Vahvistimet AC4.9
LaakerityyppiSuljettu pallo
OhitusventtiiliSisäinen
Yhteensopivat nesteetBensiini (alkoholiseokset E15), dieselpolttoaine (biodieselisekoitukset B20), kerosiini, öljytuotteet
Työjakso30 min.
GPM15
Letkun halkaisija.3 / 4 "
Letkun pituus12ft.
KoteloValurauta
HP1/4
Sisääntulon koko1 "MNPT
Max. Viskositeetti50 SSU
MitattuKyllä
Suuttimen materiaalialumiini
Suuttimen tyyppimanuaalinen
Poistoaukon koko1 "FNPT
Kokonaiskorkeus18 "
Kokonaispituus18.25 "
kokonaisleveys18.625 "
Virtajohdon pituus18ft.
Painealue0 psi - 50 psi
Pumpun suunnitteluPyörivä siipi
RPM1725 ja 1425
Tiivistemateriaalinitriili
TiivistetyyppiMekaaninen
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus23 "- 40"
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.6963
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)56.2
Laivan leveys (cm)56.2
HS-koodi8413600020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fill-Rite FR1211G manuaalinen polttoaineensiirtopumppu, joka on rakennettu ATEX-, CE-, EAC-, IECEx- ja INMETRO-standardien mukaisesti kaasun, dieselin ja kerosiinin annosteluun enintään 15 gpm
    • Lämpösuojattu moottori, jossa on kestomagneetti ja kuulalaakerit, jotka käyttävät matalaa virranottoa estäen ylikuumenemisen
    • Raskas virtakytkin kestää kovaa väärinkäyttöä kovassa ympäristössä
    • Manuaalinen suutin suuttimella suojaa lialta ja lialta
    • Mukana 2 tuuman kierteinen pohja säiliön kiinnitystä varten
    • Varustettu sisäänrakennetulla siivilällä, joka toimii suodattimena järjestelmässä kertyville sedimenteille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMVahvistimet ACLaakerityyppiTiivistemateriaaliPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
FILLRITE FR1210G Polttoaineen siirtopumppu 1/4 hv 12vdc 15 Gpm | AB2VRU 1P894 FR1210G260020palloBuna-N3/4 "FNPT9"12 "9"€627.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FR1211G DC polttoaineen siirtopumppu, 15 gpm, 1/4 hv, valurautainen kotelo
€1,159.99 / yksikkö