Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERRAZ SHAWMUT GPM-G Paneeliasennettava sulakepidike, 0–15 A, 250 VAC, 3/16 tuuman pikaliitin, ei-osoitus | CT3AQM 540H67

MERSEN FERRAZ GPM-G-paneeliin asennettava sulakepidike, 0–15 A, 250 VAC, 3/16 tuuman pikaliitäntä, ei-osoitus

Varastossa
Tuote: CT3AQM Malli: GPM-GRistiviite: 540H67

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FERRAZ SHAWMUT GPM-G5 Paneeliasennettava sulakepidike, 0 - 10 A, 250 VAC, 1/4 pikaliitin, ei-ilmaisu | CT3AQK 540H69 GPM-G5€14.83
FERRAZ SHAWMUT GPM-G1 Paneeliasennettava sulakepidike, 0–10 A, 250 VAC, 3/16 tuuman pikaliitin, ei-osoitus | CT3AQL 540H68 GPM-G1€12.04
FERRAZ SHAWMUT GPM-B Paneeliasennettava sulakepidike, 0–30 A, 600 VAC/DC, 1/4 tuuman pikaliitin, ei-ilmaisu | CT3AQN 5FXU8 GPM-B€22.09
FERRAZ SHAWMUT GPM-S Paneeliasennettava sulakepidike, 0–30 A, 600 VAC/DC, 1/4 tuuman pikaliitin, ei-indikoiva, PBT | CT3AQP 5FXV0 GPM-S€15.76
FERRAZ SHAWMUT GPM-S90 Paneeliasennettava sulakepidike, 0–30 A, 600 VAC/DC, RigHeight Kulma 1/4 tuuman pikaliitin | CT3AQQ 5FXV1 GPM-S90€15.76
FERRAZ SHAWMUT GPM-B90 Paneeliasennettava sulakepidike, 0–30 A, 600 VAC/DC, RigHeight Kulma 1/4 tuuman pikaliitin | CT3AQR 5FXU9 GPM-B90€23.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GPM-G-paneeliin asennettava sulakepidike, 0–15 A, 250 VAC, 3/16 tuuman pikaliitäntä, ei-osoitus
€14.08 / yksikkö