Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARON PIPING S5034E 004 Kyynärpää 90 astetta 1/2 tuumaa 304 ruostumaton teräs | AC3KFW 2UB91

SHARON PIPING S5034E 004 Kyynärpää 90 astetta 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC3KFW Malli: S5034E 004Ristiviite: 2UB91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi @ 150 astetta F
Maks. Höyrynpaine2810 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.1-13 / 64 "
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SHARON PIPING S5034E 012 Kyynärpää 90 astetta 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2FTU 1LUC6 S5034E 012304 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi2-7 / 64 "1.25 "€84.88
SHARON PIPING S5034E 014 Kyynärpää 90 astetta 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2FTW 1LUC8 S5034E 014304 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€134.30
SHARON PIPING S5034E 020 Kyynärpää 90 asteen 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FTY 1LUD1 S5034E 020304 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi2-57 / 64 "2"€213.23
SHARON PIPING S5034F 012 Kyynärpää 45 astetta 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2FTZ 1LUD3 S5034F 012304 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi2-7 / 64 "1.25 "€91.59
SHARON PIPING S5034F 020 Kyynärpää 45 asteen 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2FUD 1LUD7 S5034F 020304 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi2-57 / 64 "2"€177.61
SHARON PIPING S5036E 014 Kyynärpää 90 astetta 1 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2FWU 1LUP7 S5036E 014316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€210.66
SHARON PIPING S5036E 020 Kyynärpää 90 asteen 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2FWW 1LUP9 S5036E 020316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi2-57 / 64 "2"€363.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARON PIPING S5034E 004 Kyynärpää 90 astetta 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€31.85 / yksikkö