Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERRAZ SHAWMUT GPM-S90 Paneeliasennettava sulakepidike, 0–30 A, 600 VAC/DC, RigHeight Kulma 1/4 tuuman pikaliitin | CT3AQQ 5FXV1

MERSEN FERRAZ GPM-S90 paneeliasennettava sulakepidike, 0–30 A, 600 VAC/DC, oikea korkeuskulma 1/4 tuuman pikaliitäntä

Varastossa
Tuote: CT3AQQ Malli: GPM-S90Ristiviite: 5FXV1
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
€15.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FERRAZ SHAWMUT GPM-G5 Paneeliasennettava sulakepidike, 0 - 10 A, 250 VAC, 1/4 pikaliitin, ei-ilmaisu | CT3AQK 540H69 GPM-G5€14.83
FERRAZ SHAWMUT GPM-G1 Paneeliasennettava sulakepidike, 0–10 A, 250 VAC, 3/16 tuuman pikaliitin, ei-osoitus | CT3AQL 540H68 GPM-G1€12.04
FERRAZ SHAWMUT GPM-G Paneeliasennettava sulakepidike, 0–15 A, 250 VAC, 3/16 tuuman pikaliitin, ei-osoitus | CT3AQM 540H67 GPM-G€14.08
FERRAZ SHAWMUT GPM-B Paneeliasennettava sulakepidike, 0–30 A, 600 VAC/DC, 1/4 tuuman pikaliitin, ei-ilmaisu | CT3AQN 5FXU8 GPM-B€22.09
FERRAZ SHAWMUT GPM-S Paneeliasennettava sulakepidike, 0–30 A, 600 VAC/DC, 1/4 tuuman pikaliitin, ei-indikoiva, PBT | CT3AQP 5FXV0 GPM-S€15.76
FERRAZ SHAWMUT GPM-B90 Paneeliasennettava sulakepidike, 0–30 A, 600 VAC/DC, RigHeight Kulma 1/4 tuuman pikaliitin | CT3AQR 5FXU9 GPM-B90€23.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GPM-S90 paneeliasennettava sulakepidike, 0–30 A, 600 VAC/DC, oikea korkeuskulma 1/4 tuuman pikaliitäntä
€15.76 / yksikkö