FABORY U22080.112.0775 Täyskierteinen tappi, 7 3/4 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 15PK | CG8MGG 26LK94

FABORY U22080.112.0775 Täyskierteinen tappi, 7 3/4 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 15PK

Varastossa
Tuote: CG8MGG Malli: U22080.112.0775Ristiviite: 26LK94

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€214.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Sisäisen langan luokka2A
Pituus7 3 / 4
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.2324
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.112.0775 Täyskierteinen tappi, 7 3/4 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 15PK
€214.61 /pakkaus