Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 3 18 21 033 00 9 Kovera profiili Käyttö profiilipuristimen kanssa | AF6DFL 9XEU7

FEIN POWER TOOLS 3 18 21 033 00 9 Koveran profiilin käyttö profiilipuristimen kanssa

Varastossa
Tuote: AF6DFL Malli: 3 18 21 033 00 9Ristiviite: 9XEU7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovera profiili
Rungon materiaaliKumi
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 3 18 21 033 00 9 Koveran profiilin käyttö profiilipuristimen kanssa
€32.51 / yksikkö