STAFFORD MFG Signature-sarja, yksiosainen halkaistu oikeakätinen ACME kierteitetyt akselipannat


Suodattaa
Maali: Mustaoksidi , Arvosana: 1215 , Materiaali: Teräs , Ruuvin materiaali: Alloy Steel , Tyyppi: Oikea käsi ACME
TyyliMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveysHinta (ei alv)
A
10L108
1 1/2 "-42.750 "5 / 16-24 x 10.750 "€53.44
Tarjouspyyntö
A
10L104
1 1/4 "-52.500 "5 / 16-24 x 10.750 "€51.03
Tarjouspyyntö
A
10L102
1 1/8 "-52.375 "5 / 16-24 x 10.750 "€74.02
Tarjouspyyntö
A
10L112
1 3/4 "-43.250 "3 / 8-24 x 11"-
Tarjouspyyntö
A
10L106
1 3/8 "-42.625 "5 / 16-24 x 10.750 "-
Tarjouspyyntö
A
10L100
1-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "€36.58
Tarjouspyyntö
A
10L008
1 / 2 "-101.313 "10-32 x 5/80.500 "€29.67
Tarjouspyyntö
A
10L208
2 1/2 "-34"3 / 8-24 x 11"€249.00
Tarjouspyyntö
A
10L204
2 1/4 "-33.750 "3 / 8-24 x 11"-
Tarjouspyyntö
A
10L200
2-43.500 "3 / 8-24 x 11"€101.18
Tarjouspyyntö
A
10L012
3 / 4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "€33.43
Tarjouspyyntö
A
10L006
3 / 8 "-121.130 "8-32 x 1/20.500 "€28.16
Tarjouspyyntö
A
10L010
5 / 8 "-81.625 "1/4-28 x 5/80.500 "€31.31
Tarjouspyyntö
A
10L014
7 / 8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "€55.08
Tarjouspyyntö
A
10L007
7 / 16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "€29.82
Tarjouspyyntö

Signature-sarja, yksiosainen halkaistu oikeakätinen ACME kierteitetyt akselipannat

Stafford Manufacturing Signature Series -sarjan yksiosaiset jaetut oikeanpuoleiset acme-kierrerenkaat ovat tarkasti suunniteltuja komponentteja, jotka on suunniteltu käytettäviksi tavallisissa ACME-kierreakseleissa. Nämä ACME-kierrerenkaat sopivat ihanteellisesti iskun rajoittamiseen, pysäytysten, korkeuden ja jousen kiristykseen. Niissä on teräsrakenne, jossa on musta oksidiviimeistely kestävyyden, vaurioitumattomien ominaisuuksien ja suuren puristusvoiman takaamiseksi. Näissä akselikauluksissa on upotetut seosteräsruuvit helppoa ja turvallista säätöä varten. Niitä on saatavana 0.5 0.75, 0.625 ja 1 tuuman leveinä versioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?