TRIPP LITE Virranjakeluyksiköt


Tripp Lite -virranjakeluyksiköt (PDU), joissa on useita pistorasioita, ovat ihanteellisia virran jakamiseen elektronisiin laitteisiin, kuten tietokoneisiin, palvelimiin ja verkkokytkimiin telineessä. Niitä on eri tyylejä, jotta ne tarjoavat perusvirranjakelun tehostettuun etävirranhallintaan. Nämä virranjakeluyksiköt mahdollistavat useiden pistorasioiden lisäämisen UPS-järjestelmään, yksittäisten suuriampeeriisten pistorasioiden muuntamisen useiksi pieniampeerisiksi pistorasioiksi ja UPS-/generaattoritehon jakamisen useisiin pistorasiaan. Ne pystyvät lisäksi vaihtamaan hot-swap minkä tahansa online-UPS-järjestelmän ja valvomaan kuormitusta l...evels välttäen samalla ylikuormitusta ja kauko-ohjata yksittäisiä pistorasiaa.Lue lisää

Suodattaa
vaihe: 1
TyyliMalliMyyntipisteiden lukumääräVäriJohdon pituusPlug TypeVirran merkkivaloJänniteLeveysKorkeusHinta (ei alv)
A
PDUMV30
--------€724.83
B
PDUMH20
--------€383.72
C
PUBHV10
8Musta6ft.IEC-320 C14Kyllä200 / 208 / 230 / 24017 21 / 64 "3 27 / 64 "€399.72
D
PDUMH20HV
10Musta12ft.NEMA L6-20P, IEC-320 C20Ei208/240/23017.5 "1.75 "€359.18
E
PDUMH15
13Musta15ft.NEMA 5-15PKyllä12017.5 "1.75 "€246.89
F
PDU1220T
13 (1 edessä, 12 takana)Musta15ft.NEMA L5-20PEi12017.5 "1.75 "€315.49
G
PDU1215
13 (1 edessä, 12 takana)Musta15ft.NEMA 5-15PEi12017.5 "1.75 "€221.30
H
PDUMV15
16Hopea15ft.NEMA 5-15PKyllä1201.5 "3"€288.00
I
PDUMV20
20Hopea15ft.NEMA 5-20P, NEMA L5-20PKyllä1201.75 "1.25 "€354.09
J
PDU2430
24 (12 edessä, 12 takana)Musta15ft.NEMA L5-30PEi12017.5 "1.75 "€479.63
K
PDUV30HV
38Musta10ft.NEMA L6-30PEi208/2402.25 "3.75 "€642.92

Ominaisuudet

  • Tripp Lite -virranjakeluyksiköt (PDU:t) asennetaan joko vaaka- tai pystysuoraan ja vievät 0–2U (telineyksiköt) tilaa.
  • Niiden kiinnityskorvat voidaan kääntää päinvastaiseen suuntaan ilman työkaluja, eteen tai taakse suunnattua telineasennusta.
  • Tiettyjen mallien etupaneelin digitaalinen kuormitusmittari näyttää kokonaisvirran ulostulon kytkettyjen kuormien paikallista valvontaa varten ja ylikuormituksen estämiseksi.
  • Tietyissä virranjakeluyksiköissä on LX Platform -verkonhallintakortti, joka parantaa etähallintaominaisuuksia ja valvoo tietoja, jotka saadaan standardiantureista, kuten oven sulkemisilmaisimista, palovaroittimista, lämpötila-/kosteusantureista.
  • Useimmissa PDU-yksiköissä on lisäksi katkaisijat, jotka suojaavat vaarallisilta ylikuormituksilta ja oikosuluilta.
  • Hot-swap-virranjakeluyksiköt toimivat yhdessä UPS-järjestelmän kanssa pitääkseen järjestelmän käynnissä ympäri vuoden. Ne mahdollistavat PDU:n syöttövirtalähteen manuaalisen ohjauksen laitteiden korvaamiseksi tai niiden huollon suorittamiseksi ilman suorituskyvyn heikkenemistä.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Tripp Lite ENVIROSENSE Remote Environmental Sensor: Se mittaa kosteutta ja ympäristön lämpötilaa, kun se asennetaan valvottuihin / kytkettäviin virranjakeluyksiköihin. Se voi valvoa ja ohjata hälytyksiä, turva- ja tietoliikennelaitteita kontaktinsulkuviestinnän avulla.
  • Tripp Lite PDUSIDEBRKT -kiinnitysteline: Se mahdollistaa valittujen virranjakeluyksiköiden pystysuoran asennuksen tuotemerkin telinekoteloihin ja avoimiin kehystelineisiin.
  • Värikoodatut virtajohdot sovittimilla: Värikoodaus auttaa käyttäjiä tunnistamaan oikean johdon yhdellä silmäyksellä ja estämään väärän laitteen vahingossa tapahtuvan irrottamisen.

Standardit ja hyväksynnät

  • IEC
  • CE
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat tärkeimmät sähkönjakeluyksiköiden (PDU) tyypit?

  • Perus-PDU:t: Ne tarjoavat vaihtovirtaa useille laitteille, kuten UPS-järjestelmälle, generaattorille tai verkkovirtalähteelle.
  • Paikalliset mitatut PDU:t: Niissä on digitaaliset kuormitusampeerimittarit paikallista virran valvontaa, kuormien tasapainottamista ja ylikuormituksen estämiseen sekä perus-PDU:iden ominaisuuksia. Tietyissä malleissa on Isobar-ylijännitesuojaus ylijännitevaurioiden estämiseksi.
  • Valvotut PDU:t: Niissä on verkkoliitäntä lähtöjen etävalvontaa ja -hallintaa varten sekä paikallisten mitattujen PDU:iden edut.

Mitä ovat kytketyt tehonjakeluyksiköt (PDU)?

Kytketyt PDU:t sisältävät kaikki valvottujen PDU:iden ominaisuudet sekä yksittäisten pistorasioiden etä- tai paikallisohjauksen. Kytketty PDU estää kalliit sivustot, koska vialliset laitteet/pistorasiat voidaan etäkäynnistää ja sammuttaa tai käynnistää.

Kuinka käyttää Tripp Lite hot-swap-virranjakeluyksiköitä (PDU)?

  • Liitä valitun päätulo UPS-järjestelmään.
  • Liitä hot-swap PDU:n toissijainen tulo verkkovirtaan.
  • Jos UPS vaatii offline-huoltoa tai vaihtoa, valitse hot-swap PDU:n manuaalinen siirtokytkin kytkeäksesi kytketyn kuorman ensisijaisesta tulosta toissijaiseen tuloon.
  • Kun UPS on korjattu / vaihdettu, palauta PDU ensisijaiseen tuloon.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?