Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 15QE1515UL-48 Kehystyspuristus Sileä L48in 1.09lb / ft | AE3EUQ 5CXT5

FAZTEK 15QE1515UL-48 Framing Extruusio Smooth L48in 1.09 lb/ft

Varastossa
Tuote: AE3EUQ Malli: 15QE1515UL-48Ristiviite: 5CXT5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.0.257 "
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus1.5 "
Pituus48 "
Materiaali6063-T6 Alumiini
Slot Width0.312 "
TyyppiSileä T-uritettu
Paino / Ft.1.09 paunaa
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.KorkeusPituusSlot WidthLeveysHinta
FAZTEK 15QE1515L-48 Kehystetty puristaminen Smth L48in 1.114lb / ft | AE3EUR 5CXT6 15QE1515L-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "€54.43
FAZTEK 15QE1515-48 Kehystyspuristus Smth L48in 1.406lb / ft | AE3EUT 5CXT7 15QE1515-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "€64.72
FAZTEK 15QE1530L-48 Kehystetty puristaminen Smth L48in 1.616lb / ft | AE3EUU 5CXT8 15QE1530L-480.257 "3"48 "0.312 "1.5 "€85.60
FAZTEK 15QE1530-48 Kehystyspuristus Smth L48in 2.397lb / ft | AE3EUV 5CXT9 15QE1530-480.257 "3"48 "0.312 "1.5 "€86.06
FAZTEK 15QE3030L-48 Kehystetty puristaminen Smth L48in 2.559lb / ft | AE3EUW 5CXU0 15QE3030L-480.257 "3"48 "0.312 "3"€119.07
FAZTEK 15QE1515UL-96 Kehystetty ekstruusio Smth L96in 1.09lb / ft | AE3EUX 5CXU1 15QE1515UL-960.257 "1.5 "96 "0.312 "1.5 "€70.52
Tarjouspyyntö
FAZTEK 15QE1515L-96 Kehystetty puristaminen Smth L96in 1.114lb / ft | AE3EUY 5CXU2 15QE1515L-960.257 "1.5 "96 "0.312 "1.5 "€78.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 15QE1515UL-48 Framing Extruusio Smooth L48in 1.09 lb/ft
€46.96 / yksikkö