FAZTEK 15QE1515L-96 Kehystetty puristaminen Smth L96in 1.114lb / ft | AE3EUY 5CXU2

FAZTEK 15QE1515L-96 Kehysekstruusio Smth L96in 1.114lb/ft

Tuote: AE3EUY Malli: 15QE1515L-96Ristiviite: 5CXU2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€78.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.0.257 "
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus1.5 "
Pituus96 "
Materiaali6063-T6 Alumiini
Slot Width0.312 "
TyyppiSileä T-uritettu
Paino / Ft.1.114 paunaa
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)251.46
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.KorkeusPituusSlot WidthLeveysHinta
FAZTEK 15QE1515UL-48 Kehystyspuristus Sileä L48in 1.09lb / ft | AE3EUQ 5CXT5 15QE1515UL-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "€48.92
FAZTEK 15QE1515L-48 Kehystetty puristaminen Smth L48in 1.114lb / ft | AE3EUR 5CXT6 15QE1515L-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "€56.70
FAZTEK 15QE1515-48 Kehystyspuristus Smth L48in 1.406lb / ft | AE3EUT 5CXT7 15QE1515-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "€67.41
FAZTEK 15QE1530L-48 Kehystetty puristaminen Smth L48in 1.616lb / ft | AE3EUU 5CXT8 15QE1530L-480.257 "3"48 "0.312 "1.5 "€89.17
FAZTEK 15QE1530-48 Kehystyspuristus Smth L48in 2.397lb / ft | AE3EUV 5CXT9 15QE1530-480.257 "3"48 "0.312 "1.5 "€86.06
FAZTEK 15QE3030L-48 Kehystetty puristaminen Smth L48in 2.559lb / ft | AE3EUW 5CXU0 15QE3030L-480.257 "3"48 "0.312 "3"€124.03
FAZTEK 15QE1515UL-96 Kehystetty ekstruusio Smth L96in 1.09lb / ft | AE3EUX 5CXU1 15QE1515UL-960.257 "1.5 "96 "0.312 "1.5 "€70.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 15QE1515L-96 Kehysekstruusio Smth L96in 1.114lb/ft
€78.97 / yksikkö