JOHNSON CONTROLS M9220-GG-3-sarjan suhteelliset sähköiset jousipalautteiset toimilaitteet


Suodattaa
Sähköliitännät: Kaapeli , Asennustyyppi: Suora kiinnitys , Teholuokitus: 20 VA , Kierto: CW tai CCW , Akselin tyyppi: Itsekeskittyvä kiinnitys , Kevään paluu: Kyllä , Kytkimen tyyppi: 2 SPDT , Tyyppi: Kevät-paluu , Käytä seuraavien kanssa: Vaimentimet ja venttiilit , Jännite: 24 AC / DC , Jännitteen luokitus: 24V AC / DC , Leveys: 4"
TyyliMalliYmpäristön lämpötila AlueSyvyysKorkeusTehon kulutusAjoitus (sek.)VääntömomenttiHinta (ei alv)
A
M9220-GGA-3
-40° - 131° F3 3 / 16 "10 5 / 16 "15.5VA150 sekuntia.177 tuumaa lbs.€516.05
A
M9220-GGC-3
131 F3-3 / 8 "10.5 "15.5 VA150177 in. Lbs.€598.05

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?