Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 13FT9250 Kulmaliitin 3-tie Sarja 13 | AF2KLN 6UNU6

FAZTEK 13FT9250 kulmaliitin, 3-suuntainen sarja 13

Varastossa
Tuote: AF2KLN Malli: 13FT9250Ristiviite: 6UNU6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmaliitin, 3-tie
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliMuovi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
FAZTEK 13FT9220 Kulmaliitin 90 asteen sarja 13 | AF2KLL 6UNU4 13FT9220Kulmaliitin, 90 astetta€2.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 13FT9250 kulmaliitin, 3-suuntainen sarja 13
€3.71 / yksikkö