Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 13FT9220 Kulmaliitin 90 asteen sarja 13 | AF2KLL 6UNU4

FAZTEK 13FT9220 kulmaliitin 90 asteen sarja 13

Varastossa
Tuote: AF2KLL Malli: 13FT9220Ristiviite: 6UNU4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmaliitin, 90 astetta
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliMuovi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
FAZTEK 13FT9250 Kulmaliitin 3-tie Sarja 13 | AF2KLN 6UNU6 13FT9250Kulmaliitin, 3-tie€3.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 13FT9220 kulmaliitin 90 asteen sarja 13
€2.91 / yksikkö